Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera A3 Farb-Multifunktionssystem ECOSYS-M8124cidn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera A3 Farb-Multifunktionssystem ECOSYS-M8124cidn Bild 1
Kyocera A3 Farb-Multifunktionssystem ECOSYS-M8124cidn Bild 1
Kyocera A3 Farb-Multifunktionssystem ECOSYS-M8124cidn Bild 2
Kyocera A3 Farb-Multifunktionssystem ECOSYS-M8124cidn Bild 3
Blauer Engel Logo
Artikel-Nr.:
     C1157-1102P43NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102P43NL0
EAN/GTIN:
     632983046623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer

Kyocera A3 Farb-Multifunktionssystem ECOSYS-M8124cidn

  • Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
  • Bis zu 24 Seiten pro Minute in Farbe und Schwarz-Weiß (Druck/Kopie)
  • Bis zu 50 Scans pro Minute
  • 1.200 dpi Druckauflösung
  • Komfortabler Touchscreen für einfache Bedienung
  • 600 Blatt Papierkapazität, maximal 1.600 Blatt
  • Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
  • Optional: USB-Kartenleser für einfache Authentifizierung
  • Klimaneutraler KYOCERA Toner* (*Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Europe B.V. - Niederlassung Schweiz)

Wirtschaftliche Multifunktionalität bis zum A3-Format: Gerade in Teams mit bis zu 20 Anwendern spielt der ECOSYS M8124cidn seine Stärken aus. Im Tagesgeschäft überzeugt das Drucktempo ebenso wie die einfache Bedienung und das komfortable Dokumentenhandling mit zahlreichen praktischen Druck-, Kopier- und Scan-Funktionen. Dabei sorgt die einzigartige ECOSYS-Technologie für ausgeprägte Kosteneffizienz und umweltfreundlichen Betrieb.

Allgemein

  • Typ: Farb-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A3
  • Technologie: KYOCERA ECOSYS, Farblaser, HyPAS-Plattform
  • Geschwindigkeit: Bis zu 24 Seiten A4 bzw. 12 Seiten A3 pro Minute (Druck/Kopie)
  • Auflösung: Drucken: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi MultiBit (für Druckqualität bis zu 9.600 x 600 dpi), Kopieren: 600 x 600 dpi
  • Aufwärmzeit: Ca. 30 Sekunden (nach dem Einschalten)
  • 1. Seite nach (Druck): SW: ca. 7,5 Sekunden, Farbe: ca. 10,2 Sekunden
  • 1. Seite nach (Kopie): SW: ca. 7,6 Sekunden, Farbe: ca. 9,8 Sekunden
  • Abmessungen (B x T x H): 590 mm x 590 mm x 753 mm
  • Gewicht: Ca. 76 kg
  • Stromverbrauch: Ruhemodus: 0,5 W, Bereit: 70 W, Betrieb: 550 W
  • Stromquelle: 220 – 240 V, 50 Hz
  • Geräuschemission (nach ISO 7779 / ISO 9296): (ISO 7779, Surface sound pressure level) Bereit: 30,8 dB(A) LpA, Betrieb (SW-Druck): 47,3 dB(A) LpA, Betrieb (Farbdruck): 48,3 dB(A) LpA
  • Zertifikate: TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.
  • Speicher: 1,5 GB, optional erweiterbar auf max. 3 GB

Papierverarbeitung

  • Papierzufuhr: Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60 – 256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, benutzerdefiniert (98 mm x 148 mm bis 297 mm x 432 mm), Papierkassette: 500 Blatt, 60 – 256 g/m², A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio
  • Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 1.600 Blatt
  • Duplex-Einheit: Beidseitiger Druck, 60 – 220 g/m², A3 – A5R
  • Papierablage: Hauptfach: max. 250 Blatt, Job separator: max. 30 Blatt (jeweils face-down)
  • Automatischer Originaleinzug: Mit automatischer Wendung, max. 50 Originale, 45 – 160 g/m² (Duplex-Modus: 50 – 120 g/m²), A3, A4, A5, B5, benutzerdefiniert (140 mm x 182 mm – 297 mm x 432 mm)
  • Papierverarbeitung: Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Drucken

  • CPU: Cortex-A9 Dual core 1,2 GHz
  • Controller-Sprache: PRESCRIBE IIc
  • Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF-Direktdruck 1.7, XPS-Direktdruck
  • Schriften: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)
  • Integriertes Kostenstellenmanagement: 100 Kostenstellen
  • Eigenschaften: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, „Prüfen und aufbewahren“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, E-Mail-Printing, WSDPrint, Tonersparmodus, AirPrint, Google Cloud Print, Mopria
  • Standard-Schnittstellen: USB 2.0, Netzwerk (10/100/1000BASE-T[X], SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL), USB Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays oder HyPAS-Anwendungen)
  • Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.8 oder höher, UNIX , LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage.

Kopieren

  • Max. Vorlagenformat: Max. A3/Ledger
  • Digitalfunktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, „Leere Seiten auslassen“, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus
  • Belichtungsmodi: Automatisch, manuell: 7 Stufen
  • Feste Zoomfaktoren: 5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen
  • Zoombereich: 25 - 400 in 1%-Schritten
  • Kopienvorwahl: 1 - 999 Kopien/Sätze
  • Modi Originalqualität: Text, Foto, Text + Foto, Grafik/Karte

Scannen

  • Betriebssysteme: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Mac OS X 10.7 bis 10.13 (FTP und E-Mail)
  • Dateityp: PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS
  • Scan features: Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax, „Leere Seiten auslassen“
  • Originalerkennung: Text, Foto, Text + Foto, Heller Text / Feine Linien
  • Vorlagenformat: Max. A3/Ledger
  • Funktionalität: Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (Netzwerk), Scan-to-USB-Host
  • Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
  • Scangeschwindigkeit: SW: max. 50 Seiten pro Minute (300 dpi, A4), Farbe: max. 50 Seiten pro Minute (300 dpi, A4)

Faxen

  • Kompatibilität: ITU-T Super G3
  • Modemgeschwindigkeit: Max. 33,6 kbps
  • Scan-Geschwindigkeit:
  • Übertragungsgeschwindigkeit:
  • Scan-Dichte: Normal: 8 dot/mm x 3,85 line/mm (200 x 100 dpi), Fein: 8 dot/mm x 7,7 line/mm (200 x 200 dpi), Superfein: 8 dot/mm x 15,4 line/mm (200 x 400 dpi), Ultrafein: 16 dot/mm x 15,4 line/mm (400 x 400 dpi)
  • Vorlagenformat: Max. A3/Ledger
  • Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH
  • Eigenschaften (Fax): Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/Senden

Schnittstellen

  • Schnittstellen: USB 2.0, Netzwerk (10/100/1000BASE-T[X], SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL), USB Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte

Garantie

  • Garantie: 2 Jahre Vor-Ort-Garantie auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis maximal 200.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheiten des Systems, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.795,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.917,32*
€ 2.281,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.914,30*
€ 2.278,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.865,58*
€ 2.220,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.831,58*
€ 2.179,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.795,04*
€ 2.136,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1505JV0UN0
ab € 214,14*
Zubehör
Kyocera
1503S50UN0
ab € 79,90*
Zubehör
Kyocera
1203NP3NL0
ab € 424,86*
Zubehör
Kyocera
1203NN3NL0
ab € 676,93*
Zubehör
Kyocera
1505J40UN0
ab € 170,03*
Zubehör
Kyocera
1T02P3CNL0
ab € 52,73*
Zubehör
Kyocera
1T02P30NL0
ab € 57,68*
Zubehör
Kyocera
1T02P3BNL0
ab € 52,97*
Zubehör
Kyocera
1T02P3ANL0
ab € 52,81*
Zubehör
Kyocera
870LD00078
ab € 271,43*
Zubehör
Kyocera
870LD00080
ab € 363,87*
Zubehör
Kyocera
1505J50UN0
ab € 416,40*
Zubehör
Kyocera
1505J80UN0
ab € 383,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.