Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera A4 SW-Multifunktionssystem ECOSYS M2640idw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera A4 SW-Multifunktionssystem ECOSYS M2640idw Bild 1
Kyocera A4 SW-Multifunktionssystem ECOSYS M2640idw Bild 1
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
if design award 2017
PTS Logo
Blauer Engel Logo
Artikel-Nr.:
     C1157-1102S53NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102S53NL0
EAN/GTIN:
     632983040317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker

Kyocera A4 SW-Multifunktionssystem ECOSYS M2640idw

  • Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
  • Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute (Drucken/Kopieren)
  • Komfortabler Touchscreen für einfache Bedienung
  • 50-Blatt-Originaleinzug mit Duplex-Scan
  • Bis zu 4 Papierzuführungen für max. 850 Blatt Kapazität
  • USB-, GigaBit-Netzwerk- und WLAN-Schnittstelle
  • Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
  • Optional: USB-Kartenleser für einfache Authentifizierung
  • Reduziertes Geräuschniveau durch Funktion „Leiser Betrieb“
  • Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint, Google Cloud Print und Mopria
  • Klimaneutraler KYOCERA Toner

Mit dem ECOSYS M2640idw erleben Sie hervorragende Leistung und eine Vielzahl von Funktionen für noch höhere Produktivität. Er ist in jeder Hinsicht bemerkenswert schnell und zeichnet sich durch intuitive Bedienung aus. Dank Originaleinzug mit Duplex-Scan und Unterstützung von hochkomprimierten und verschlüsselten PDF ist er hervorragend zur Digitalisierung von Dokumenten geeignet. Das System besticht durch die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS Technologie mit niedrigen Folgekosten. Dies senkt dauerhaft Ihre Betriebskosten und schont zudem die Umwelt.

Allgemein

  • Typ: SW-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A4
  • Technologie: KYOCERA ECOSYS, Laser (SW)
  • Geschwindigkeit: Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute (Drucken/Kopieren)
  • Auflösung: Drucken: 1.200 dpi x 1.200 dpi, Kopieren: 600 x 600 dpi
  • Aufwärmzeit: Ca. 20 Sekunden (nach dem Einschalten)
  • 1. Seite nach (Druck): Ca. 6,4 Sekunden
  • 1. Seite nach (Kopie): Ca. 6,4 Sekunden
  • Abmessungen (B x T x H): 417 mm x 412 mm x 437 mm
  • Gewicht: Ca. 19 kg
  • Stromverbrauch: Ruhemodus: 1 W, Bereit: 21 W, Betrieb: 661 W
  • Stromquelle: AC 220 ~ 240 V, 50 Hz
  • Geräuschemission: (ISO 7779 / ISO 9296, Surface sound pressure level) Bereit: < Messgrenze, Drucken/Kopieren: 48,3 dB(A) LpA, „Leiser Betrieb“: 44,1 dB(A) LpA
  • Zertifikate: TÜV-GS, CE Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.
  • Speicher: 512 MB RAM, optional auf bis zu 1.536 MB erweiterbar

Papierverarbeitung

  • Papierzufuhr: Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 x 148 bis 216 x 356 mm), Papierkassette: max. 250 Blatt, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (105 x 148 bis 216 x 356 mm)
  • Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 800 Blatt
  • Duplex-Einheit: Beidseitiger Druck, 60-105 g/m², A4, A5, Letter, Legal, Folio, Oficio2
  • Papierablage: Max. 150 Blatt (face-down)
  • Automatischer Originaleinzug mit Wendung: Mit automatischer Wendung, max. 50 Originale, 50-120 g/m² (im Duplex-Modus bis 110 g/m²), Formate 140 x 210 bis 216 x 356 mm
  • Papierverarbeitung: Alle genannten Papierkapazitäten basieren auf einer Papierstärke von max. 0,11 mm. Bitte verwenden Sie von Kyocera empfohlenes Papier unter normalen Umweltbedingungen.

Drucken

  • CPU: 800 MHz
  • Controller-Sprache: PRESCRIBE IIe
  • Emulationen: PCL 6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF-Direktdruck 1.7, XPS/OpenXPS-Direktdruck
  • Schriften: 93 skalierbare Fonts für PCL, 101 für PostScript, 8 für Windows Vista, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)
  • Integriertes Kostenstellenmanagement: 100 Kostenstellen
  • Eigenschaften: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD-Print, Tonersparmodus, AirPrint, Google Cloud Print, Mopria
  • Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.5 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Kopieren

  • Max. Vorlagenformat: A4 / Legal
  • Digitalfunktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1- Funktion, Ausweiskopie, “Leere Seiten auslassen”, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus
  • Belichtungsmodi: Auto, Manuell: 9 Stufen
  • Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen
  • Zoombereich: 25-400% in 1%-Schritten
  • Kopienvorwahl: 1-999 Kopien/Sätze
  • Modi Originalqualität: Text, Foto, Mix, Landkarte

Scannen

  • Betriebssysteme: Windows 2000/XP/Vista/7/8/Server 2003/2008/2008R2/2012, Mac OS X 10.0 bis 10.9 (Scan to SMB)
  • Kompressionsformat: MMR / JPEG
  • Dateityp: PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS
  • Eigenschaften (Scan): Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax, “Leere Seiten auslassen”
  • Originalerkennung: Text, Foto, Text + Foto
  • Vorlagenformat: Max. A4 / Legal
  • Funktionalität: Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (USB, Netzwerk), Scan-to-USB-Host
  • Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
  • Scangeschwindigkeit: Max. 40 Seiten pro Minute (300 dpi, A4, SW), max. 23 Seiten pro Minute (300 dpi, A4, Farbe)

Faxen

  • Kompatibilität: ITU-T Super G3
  • Modemgeschwindigkeit: Max. 33,6 Kbit/s
  • Scan-Geschwindigkeit: Max. 2,5 Sekunden/Blatt
  • Übertragungsgeschwindigkeit: Max. 3 Sekunden
  • Scan-Dichte: Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi
  • Vorlagenformat: Max. A4 / Legal
  • Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH
  • Eigenschaften (Fax): Netzwerkfax, verschlüsseltes Senden und Empfangen, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden

Schnittstellen

  • Standard-Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100/1000BASE-T(X), SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP über SSL, SMTP über SSL), WLAN (IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays und HyPAS)

Garantie

  • Garantie: 2 Jahre „Bring-in-Garantie“ auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis maximal 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des MFP, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Abmessungen einschl. Verpackung (H x B x T):
572 x 541 x 555 mm
Gewicht einschl. Verpackung:
23,5 kg
Weitere Suchbegriffe: 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, kyocera a4 laserdrucker, kyocera laserdrucker, laserdrucker, MFP
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 744,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,43*
€ 963,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,99*
€ 959,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,68*
€ 948,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,11*
€ 928,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,82*
€ 886,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1203RA0UN0
ab € 107,87*
Zubehör
Kyocera
1T02S50NL0
ab € 66,39*
Zubehör
Kyocera
870LD00121
ab € 219,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.