Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera A4 SW-Multifunktionssystem ECOSYS M3145dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera A4 SW-Multifunktionssystem ECOSYS M3145dn Bild 1
Kyocera A4 SW-Multifunktionssystem ECOSYS M3145dn Bild 1
Kyocera A4 SW-Multifunktionssystem ECOSYS M3145dn Bild 2
Blauer Engel Logo
Artikel-Nr.:
     C1157-1102TF3NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102TF3NL0
EAN/GTIN:
     632983051023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker

Kyocera A4 SW-Multifunktionssystem ECOSYS M3145dn

Produktinformationen

  • Besonders geringe Druckkosten durch ECOSYS Technologie
  • Bis zu 45 Seiten A4 pro Minute (Druck/Kopie)
  • 75-Blatt-Originaleinzug mit automatischer Wendung
  • 500-Blatt-Kassette und 100-Blatt-Universalzufuhr
  • Bis zu 6 Papierzuführungen für max. 2.600 Blatt
  • Optional: USB-Kartenleser für einfache Authentifizierung
  • Vielfältige Sicherheitsfunktionen wie SSL-Verschlüsselung, IPsec, Datenbereinigung, „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Abfrage
  • Reduziertes Geräuschniveau durch Funktion „Leiser Betrieb“
  • Klimaneutraler KYOCERA Toner

Mit bis zu 45 Seiten pro Minute Druck-/Kopiergeschwindigkeit ist der ECOSYS M3145dn ein zuverlässiger Allrounder für kleine und mittlere Arbeitsgruppen. Das produktive System schafft das Arbeitspensum in Ihrem Büro im Handumdrehen. Auch größere Aufträge kann es mittels optional erweiterbarer Papierkapazität problemlos bewältigen. Ebenso mühelos erledigt der Multifunktionsprofi umfassende Digitalisierungsaufgaben: Der Originaleinzug verarbeitet beidseitig bedruckte Dokumente, und es stehen verschiedene Ausgabeformate wie PDF/A, „verschlüsseltes PDF“ oder „hochkomprimiertes PDF“ zur Verfügung. Moderne Sicherheitsfeatures sind natürlich bereits eingebaut. Und dank ECOSYS arbeitet das System nicht nur zuverlässig und mit niedrigen Druckkosten, sondern auch besonders umweltfreundlich.

Technische Informationen

Allgemein
  • Typ: SW-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A4
  • Technologie: KYOCERA ECOSYS, Laser (SW)
  • Geschwindigkeit: Bis zu 45 Seiten A4 pro Minute (Drucken/Kopieren)
  • Auflösung: Drucken: 1.200 x 1.200 dpi, Kopieren: 600 x 600 dpi
  • Aufwärmzeit: Ca. 16 Sekunden (nach dem Einschalten)
  • 1. Seite nach (Druck): Ca. 5,9 Sekunden
  • 1. Seite nach (Kopie): Ca. 7 Sekunden
  • Abmessungen (B x T x H): 475 mm x 476 mm x 575 mm
  • Gewicht: Ca. 22,8 kg
  • Stromverbrauch: Ruhemodus: 0,5 W, Energiesparmodus: 29 W, Bereit: 50 W, Drucken: 630 W, Kopieren: 652 W
  • Stromquelle: 220 – 240 V, 50 Hz
  • Geräuschemission: (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: 27,2 dB(A) LpA, Drucken: 52,0 dB(A) LpA, „Leiser Betrieb“: 49,4 dB(A) LpA (reduzierte Druckgeschwindigkeit), Ruhemodus: < Messgrenze
  • Zertifikate: TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.
  • Speicher: 1 GB, optional erweiterbar auf max. 3 GB
Papierverarbeitung
  • Papierzufuhr: Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm), Banner (210 mm x 471 mm – 216 mm x 915 mm, 136–163 g/m²), Papierkassette: max. 500 Blatt, 60–120 g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (140 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)
  • Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 2.600 Blatt
  • Duplex-Einheit: Beidseitiger Druck, 60–120 g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (140 mm x 210 mm – 216 mm x 356 mm)
  • Papierablage: Max. 250 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor
  • Automatischer Originaleinzug: Mit automatischer Wendung, max. 75 Originale, 50–120 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)
  • Papierverarbeitung: Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.
Drucken
  • CPU: ARM Cortex-A9 1,2 GHz
  • Controller-Sprache: PRESCRIBE IIe
  • Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, TIFF/JPEG-Direktdruck, PDF-Direktdruck 1.7, XPS-Direktdruck
  • Schriften: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)
  • Integriertes Kostenstellenmanagement: 100 Kostenstellen
  • Eigenschaften: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, „Prüfen und aufbewahren“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD-Print, Tonersparmodus
  • Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi
  • Mobile-Print-Unterstützung: KYOCERA Mobile Print App (für iOS und Android), AirPrint, Mopria, Google Cloud Print
  • Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.8 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Kopieren
  • Auflösung: 600 x 600 dpi
  • Max. Vorlagenformat: Max. A4, Legal
  • Digitalfunktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, „Leere Seiten auslassen“, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus
  • Belichtungsmodi:
  • Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen
  • Zoombereich: 25 - 400 in 1%-Schritten
  • Kopienvorwahl: 1 - 999 Kopien/Sätze
  • Modi Originalqualität: Text, Foto, Text + Foto, Grafik/Karte
Scannen
  • Dateityp: PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS
  • Eigenschaften (Scan): Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB und FTP, „Leere Seiten auslassen“, Banner Scan (max. 300 dpi, SW oder Graustufen, max. 216 mm x 915 mm)
  • Originalerkennung: Text, Foto, Text + Foto, Heller Text / Feine Linien
  • Vorlagenformat: Max. A4, Legal
  • Funktionalität: Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (USB, Netzwerk), Scan-to-USB-Host
  • Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
  • Scangeschwindigkeit: Bis zu 60 Bilder pro Minute in SW (300 dpi, simplex), bis zu 40 Bilder pro Minute in Farbe (300 dpi, simplex)
Schnittstellen
  • Standard-Schnittstellen: USB 2.0, Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL), USB Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen)
Garantie
  • Garantie: 2 Jahre „Bring-in-Garantie“ auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis maximal 300.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des MFP, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.078,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,98*
€ 1.422,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.194,25*
€ 1.421,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,40*
€ 1.389,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.136,51*
€ 1.352,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,89*
€ 1.283,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
870LSHW003
ab € 504,02*
Zubehör
Kyocera
1505JV0UN0
ab € 213,29*
Zubehör
Kyocera
1702P60UN1
ab € 44,95*
Zubehör
Kyocera
1503S50UN0
ab € 79,98*
Zubehör
Kyocera
870LS97018
ab € 620,66*
Zubehör
Kyocera
870LS97016
ab € 267,71*
Zubehör
Kyocera
1203SA0KL0
ab € 109,21*
Zubehör
Kyocera
1505J40UN0
ab € 170,17*
Zubehör
Kyocera
1T02T90NL1
ab € 105,17*
Zubehör
Kyocera
1505J50UN0
ab € 307,56*
Zubehör
Kyocera
1505J80UN0
ab € 381,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.