Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera A4 Farb-Multifunktionssystem Ecosys M6630cidn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera A4 Farb-Multifunktionssystem Ecosys M6630cidn Bild 1
Kyocera A4 Farb-Multifunktionssystem Ecosys M6630cidn Bild 1
Kyocera A4 Farb-Multifunktionssystem Ecosys M6630cidn Bild 2
Kyocera A4 Farb-Multifunktionssystem Ecosys M6630cidn Bild 3
Kyocera A4 Farb-Multifunktionssystem Ecosys M6630cidn Bild 4
Artikel-Nr.:
     C1157-1102TZ3NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102TZ3NL0
EAN/GTIN:
     632983048993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker

Kyocera A4 Farb-Multifunktionssystem Ecosys M6630cidn

Produktinformationen

  • Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
  • Bis zu 30 Seiten A4 pro Minute in Farbe und Schwarz-Weiß (Druck/Kopie)
  • Bis zu 1.200 dpi Druckauflösung
  • 75-Blatt-Blatt-Originaleinzug mit automatischer Wendung
  • Bis zu 5 Papierzuführungen für max. 1.850 Blatt Kapazität
  • HyPAS-Plattform für skalierbare Lösungen und erweiterte Konnektivität
  • Optional: USB-Kartenleser für einfache Authentifizierung
  • Optional: Erstellung durchsuchbarer PDF direkt auf dem System
  • Reduziertes Geräuschniveau durch Funktion „Leiser Betrieb“
  • Klimaneutraler KYOCERA Toner

Hat’s drin und hat’s drauf! Der ECOSYS M6630cidn bringt alles mit, was Sie zum effizienten Arbeiten brauchen: Multifunktionalität kombiniert mit hoher Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit bei exzellenter Benutzerfreundlichkeit. Das Farb-Multifunktionssystem ist speziell für kleine und mittlere Arbeitsgruppen konzipiert und bietet eine tolle Ausstattung. Dank des leistungsstarken Originaleinzugs und bemerkenswerter Scan-Performance können Dokumente in kürzester Zeit digitalisiert werden. Und die besonders langlebigen Komponenten gewährleisten einen reibungslosen Betrieb des Systems. Durch die ressourcenschonende und zuverlässige Technologie eignet er sich ideal für den hektischen Alltag in umweltbewussten Büros.

Technische Informationen

Allgemein
  • Typ: Farb-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A4
  • Technologie: KYOCERA ECOSYS, Farblaser, HyPAS-Plattform
  • Geschwindigkeit: Bis zu 30 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe (Drucken/Kopieren)
  • Auflösung: Drucken: 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Druckgeschwindigkeit), 600 x 600 dpi MultiBit (9.600 x 600 dpi Druckqualität), Kopieren/Scannen: 600 x 600 dpi
  • Aufwärmzeit: Ca. 26 Sekunden (nach dem Einschalten)
  • 1. Seite nach (Druck): SW: ca. 6,5 Sekunden, Farbe: ca. 7,5 Sekunden
  • 1. Seite nach (Kopie): SW: ca. 7,5 Sekunden, Farbe: ca. 9 Sekunden
  • Abmessungen (B x T x H): 475 mm x 558 mm x 616 mm
  • Gewicht: Ca. 35,4 kg
  • Stromverbrauch: Ruhemodus: 0,6 W, Bereit: 70 W, Drucken: 496 W, Kopieren: 521 W
  • Stromquelle: 220 – 240 V, 50 Hz
  • Geräuschemission: (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: 29,4 dB(A) LpA, Drucken: 49,4/49,6 dB(A)LpA (SW/Farbe), "Leiser Betrieb": 46,4 dB(A)LpA (reduzierte Geschwindigkeit, Farbmodus), Ruhemodus: < Messgrenze
  • Zertifikate: TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.
  • Speicher: 1 GB, optional erweiterbar auf max. 3 GB
Papierverarbeitung
  • Papierzufuhr: Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm), Papierkassette: max. 250 Blatt; 60–163 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)
  • Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 1.850 Blatt
  • Duplex-Einheit: Beidseitiger Druck, 60–163 g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (Legal/Folio – A5R)
  • Papierablage: Max. 250 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor
  • Automatischer Originaleinzug: Mit automatischer Wendung, max. 75 Originale, 50–120 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)
  • Papierverarbeitung: Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.
Drucken
  • CPU: Cortex-A9 Dual core 1,2 GHz
  • Controller-Sprache: PRESCRIBE IIc
  • Emulationen: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript-kompatibel), PDF Direktdruck 1.7, XPS Direktdruck
  • Schriften: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z.B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)
  • Integriertes Kostenstellenmanagement: 100 Kostenstellen
  • Eigenschaften: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, „Prüfen und aufbewahren“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD-Print, Tonersparmodus
  • Mobile-Print-Unterstützung: KYOCERA Mobile Print App (für iOS und Android), AirPrint, Mopria, Google Cloud Print
  • Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.8 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Kopieren
  • Max. Vorlagenformat: Max. A4, Legal/Folio
  • Digitalfunktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, „Leere Seiten auslassen“, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus
  • Belichtungsmodi: Automatisch, manuell: 9 Stufen
  • Feste Zoomfaktoren: 5 Vergrößerungen, 7 Verkleinerungen
  • Zoombereich: 25 - 400 % in 1 %-Schritten
  • Kopienvorwahl: 1 - 999 Kopien/Sätze
  • Modi Originalqualität: Text, Foto, Text + Foto, Grafik/Karte
Scannen
  • Betriebssysteme: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Mac OS X 10.7 bis 10.13 (FTP und Email)
  • Kompressionsformat:
  • Dateityp: PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS
  • Eigenschaften (Scan): Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax, „Leere Seiten auslassen“, Banner Scan (max. 300 dpi, SW oder Graustufen, max. 216 mm x 912 mm)
  • Originalerkennung: Text, Foto, Text + Foto, Heller Text / Feine Linien
  • Vorlagenformat: Max. A4, Legal/Folio
  • Funktionalität: Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (Netzwerk), Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box (wenn SSD-Festplatte installiert ist)
  • Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
  • Scangeschwindigkeit: Bis zu 60 ipm in SW (300 dpi), bis zu 40 ipm in Farbe (300 dpi)
Faxen
  • Kompatibilität: ITU-T Super G3
  • Modemgeschwindigkeit: Max. 33,6 Kbit/s
  • Scan-Dichte: Normal: 8 dot/mm x 3,85 line/mm (200 x 100 dpi), Fein: 8 dot/mm x 7,7 line/mm (200 x 200 dpi), Superfein: 8 dot/mm x 15,4 line/mm (200 x 400 dpi), Ultrafein: 16 dot/mm x 15,4 line/mm (400 x 400 dpi)
  • Vorlagenformat: Max. A4, Legal/Folio
  • Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH
  • Eigenschaften (Fax): Netzwerkfax, verschlüsseltes Senden und Empfangen, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden
Schnittstellen
  • Standard-Schnittstellen: USB 2.0, Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL), USB Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays, Auftrags-Box-Funktionen und HyPAS Applikationen)
Garantie
  • Garantie: 2 Jahre „Bring-in-Garantie“ auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis maximal 200.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheiten des MFP, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 857,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,38*
€ 1.126,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,39*
€ 1.122,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,21*
€ 1.104,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,62*
€ 1.076,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,52*
€ 1.020,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
870LD00108
ab € 179,37*
Zubehör
Kyocera
870LSHW003
ab € 501,47*
Zubehör
Kyocera
1505JV0UN0
ab € 213,53*
Zubehör
Kyocera
1702P60UN1
ab € 44,85*
Zubehör
Kyocera
1503S50UN0
ab € 80,10*
Zubehör
Kyocera
870LS97018
ab € 623,92*
Zubehör
Kyocera
1903R90UN0
ab € 263,40*
Zubehör
Kyocera
870LS97016
ab € 268,68*
Zubehör
Kyocera
1203PK0KL0
ab € 195,13*
Zubehör
Kyocera
870LSHW007
ab € 371,17*
Zubehör
Kyocera
1903R90UN1
ab € 33,49*
Zubehör
Kyocera
1505J40UN0
ab € 169,97*
Zubehör
Kyocera
1T02TVCNL0
ab € 102,73*
Zubehör
Kyocera
1T02TV0NL0
ab € 86,26*
Zubehör
Kyocera
1T02TVBNL0
ab € 120,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.