Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera A4 Farb-Multifunktionssystem Ecosys M6635cidn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera A4 Farb-Multifunktionssystem Ecosys M6635cidn Bild 1
Kyocera A4 Farb-Multifunktionssystem Ecosys M6635cidn Bild 1
Kyocera A4 Farb-Multifunktionssystem Ecosys M6635cidn Bild 2
Kyocera A4 Farb-Multifunktionssystem Ecosys M6635cidn Bild 3
Kyocera A4 Farb-Multifunktionssystem Ecosys M6635cidn Bild 4
Artikel-Nr.:
     C1157-1102V13NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102V13NL0
EAN/GTIN:
     632983049013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker

Kyocera A4 Farb-Multifunktionssystem Ecosys M6635cidn

Produktinformationen

  • Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
  • Bis zu 35 Seiten pro Minute in Farbe und Schwarz-Weiß (Druck/Kopie)
  • Bis zu 1.200 dpi Druckauflösung
  • 100-Blatt-Originaleinzug mit Duplex-Scan
  • Bis zu 5 Papierzuführungen für max. 1.850 Blatt Kapazität
  • HyPAS-Plattform für skalierbare Lösungen und erweiterte Konnektivität
  • Optional: USB-Kartenleser für einfache Authentifizierung
  • Optional: Erstellung durchsuchbarer PDF direkt auf dem System
  • Reduziertes Geräuschniveau durch Funktion „Leiser Betrieb“
  • Klimaneutraler KYOCERA Toner

Die ideale Allzwecklösung für kleine und mittlere Arbeitsgruppen: Das Farb-Multifunktionssystem ECOSYS M6635cidn ist außerordentlich zuverlässig, besticht mit exzellenter Druckqualität und ist bestens ausgestattet. Der schwenkbare Touchscreen erlaubt einen komfortablen Zugriff auf vielfältige Funktionen. Häufig benutzte Workflows lassen sich dabei als Favoriten zum leichteren Wiederaufruf abspeichern. Über die HyPAS-Plattform können zudem individuelle Anwendungen integriert werden, die sich an Ihre Geschäftsprozesse anpassen. Die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS Technologie garantiert niedrige Seitenpreise und schont zudem die Umwelt.

Technische Informationen

Allgemein
  • Typ: Farb-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A4
  • Technologie: KYOCERA ECOSYS, Farblaser, HyPAS-Lösungsplattform
  • Geschwindigkeit: Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute in Farbe und SW (Drucken/Kopieren)
  • Auflösung: Drucken: 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Druckgeschwindigkeit), 600 x 600 dpi MultiBit (9.600 x 600 dpi Druckqualität), Kopieren/Scannen: 600 x 600 dpi
  • Aufwärmzeit: Ca. 25 Sekunden (nach dem Einschalten)
  • 1. Seite nach (Druck): SW: ca. 6 Sekunden, Farbe: ca. 7,5 Sekunden
  • 1. Seite nach (Kopie): SW: ca. 7,5 Sekunden, Farbe: ca. 8,5 Sekunden
  • Abmessungen (B x T x H): 480 mm x 577 mm x 620 mm
  • Gewicht: Ca. 36,5 kg
  • Stromverbrauch: Ruhemodus: 0,6 W, Bereit: 84 W, Drucken: 532 W, Kopieren: 547 W
  • Stromquelle: 220 – 240 V, 50 Hz
  • Geräuschemission: (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: 29,6 dB(A) LpA, Drucken: 50,3/50,4 dB(A)LpA (SW/Farbe), "Leiser Betrieb": 47,0 dB(A)LpA (reduzierte Geschwindigkeit, Farbmodus), Ruhemodus: < Messgrenze
  • Zertifikate: TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.
  • Speicher: 1 GB, optional erweiterbar auf max. 3 GB
Papierverarbeitung
  • Papierzufuhr: Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm), Papierkassette: max. 250 Blatt, 60–163 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)
  • Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 1.850 Blatt
  • Duplex-Einheit: Beidseitiger Druck, 60–163 g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (Legal/Folio – A5R)
  • Papierablage: Max. 250 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor
  • Automatischer Originaleinzug: Mit Duplex-Scan, max. 100 Originale, 50–120 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)
  • Papierverarbeitung: Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.
Drucken
  • CPU: Cortex-A9 Dual core 1,2 GHz
  • Controller-Sprache: PRESCRIBE IIc
  • Emulationen: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript3-kompatibel), PDF Direktdruck 1.7, XPS Direktdruck
  • Schriften: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z.B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)
  • Integriertes Kostenstellenmanagement: 100 Kostenstellen
  • Eigenschaften: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, „Prüfen und aufbewahren“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSDPrint, Tonersparmodus
  • Mobile-Print-Unterstützung: KYOCERA Mobile Print App (für iOS und Android), AirPrint, Mopria, Google Cloud Print
  • Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.8 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Kopieren
  • Max. Vorlagenformat: Max. A4, Legal/Folio
  • Digitalfunktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, „Leere Seiten auslassen“, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus
  • Belichtungsmodi: Automatisch, manuell: 9 Stufen
  • Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen
  • Zoombereich: 25 - 400 in 1%-Schritten
  • Kopienvorwahl: 1 - 999 Kopien/Sätze
  • Modi Originalqualität: Text, Foto, Text + Foto, Grafik/Karte
Scannen
  • Betriebssysteme: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Mac OS X 10.7 bis 10.13 (FTP und Email)
  • Kompressionsformat: MMR, JPEG
  • Dateityp: PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS
  • Eigenschaften (Scan): Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax, „Leere Seiten auslassen“, Banner Scan (max. 300 dpi, SW oder Graustufen, max. 216 mm x 912 mm)
  • Originalerkennung: Text, Foto, Text + Foto, Heller Text / Feine Linien
  • Vorlagenformat: Max. A4, Legal/Folio
  • Funktionalität: Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (Netzwerk), Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box (wenn SSD-Festplatte installiert ist)
  • Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
  • Scangeschwindigkeit: Bis zu 62 Seiten pro Minute in SW (300 dpi, duplex), bis zu 46 Seiten pro Minute in Farbe (300 dpi, duplex)
Faxen
  • Kompatibilität: ITU-T Super G3
  • Modemgeschwindigkeit: Max. 33,6 Kbit/s
  • Scan-Dichte: Normal: 8 dot/mm x 3,85 line/mm (200 x 100 dpi), Fein: 8 dot/mm x 7,7 line/mm (200 x 200 dpi), Superfein: 8 dot/mm x 15,4 line/mm (200 x 400 dpi), Ultrafein: 16 dot/mm x 15,4 line/mm (400 x 400 dpi)
  • Vorlagenformat: Max. A4, Legal/Folio
  • Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH
  • Eigenschaften (Fax): Netzwerkfax, verschlüsseltes Senden und Empfangen, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden
Schnittstellen
  • Standard-Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASETX/1000BASE-T, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL), USB Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHCKarte (für Fonts, Macros, Overlays, Auftrags-Box-Funktionen und HyPAS Applikationen)
Garantie
  • Garantie: 2 Jahre „Bring-in-Garantie“ auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis maximal 200.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheiten des MFP, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.240,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.373,04*
€ 1.633,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.366,15*
€ 1.625,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,76*
€ 1.583,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,17*
€ 1.543,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.240,18*
€ 1.475,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
870LD00108
ab € 181,03*
Zubehör
Kyocera
870LSHW003
ab € 504,85*
Zubehör
Kyocera
1505JV0UN0
ab € 214,14*
Zubehör
Kyocera
1702P60UN1
ab € 45,02*
Zubehör
Kyocera
1503S50UN0
ab € 79,90*
Zubehör
Kyocera
870LS97018
ab € 621,30*
Zubehör
Kyocera
1903R90UN0
ab € 263,07*
Zubehör
Kyocera
870LS97016
ab € 267,22*
Zubehör
Kyocera
1203PK0KL0
ab € 194,17*
Zubehör
Kyocera
870LSHW007
ab € 373,61*
Zubehör
Kyocera
1903R90UN1
ab € 36,45*
Zubehör
Kyocera
1505J40UN0
ab € 170,03*
Zubehör
Kyocera
1T02TWCNL0
ab € 148,39*
Zubehör
Kyocera
1T02TW0NL0
ab € 121,43*
Zubehör
Kyocera
1T02TWBNL0
ab € 148,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.