Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera A4 SW-Drucker und -Multifunktionssystem ECOSYS MA4500ix


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kyocera A4 SW-Drucker und -Multifunktionssystem ECOSYS MA4500ix Bild 1
Kyocera A4 SW-Drucker und -Multifunktionssystem ECOSYS MA4500ix Bild 1
Kyocera A4 SW-Drucker und -Multifunktionssystem ECOSYS MA4500ix Bild 2
Kyocera A4 SW-Drucker und -Multifunktionssystem ECOSYS MA4500ix Bild3
Kyocera A4 SW-Drucker und -Multifunktionssystem ECOSYS MA4500ix Bild4
Kyocera A4 SW-Drucker und -Multifunktionssystem ECOSYS MA4500ix Bild5
Kyocera A4 SW-Drucker und -Multifunktionssystem ECOSYS MA4500ix Bild6
Kyocera A4 SW-Drucker und -Multifunktionssystem ECOSYS MA4500ix Bild7
Blauer Engel Logo
Artikel-Nr.:
     C1157-110C113NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     110C113NL0
EAN/GTIN:
     632983080139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker

Kyocera A4 SW-Drucker und -Multifunktionssystem ECOSYS MA4500ix

Mit Sicherheit zuverlässig
Die wirtschaftliche Allround-Lösung für kleine und mittlere Arbeitsgruppen: Die Multifunktionssysteme ECOSYS MA4500ix und ECOSYS MA4500ifx bringen alles mit, was man für effizientes Arbeiten braucht: Multifunktionalität gepaart mit Zuverlässigkeit, hoher Benutzerfreundlichkeit und umfangreichen Sicherheitsfunktionen. Über die Lösungsplattform HyPAS lassen sich die Systeme nahtlos in bestehende Workflows integrieren und senken dank ressourcenschonender ECOSYS-Technologie nachhaltig die Betriebskosten und schonen die Umwelt.

  • Allgemein:
    • Technologie: Kyocera ECOSYS, Laser (SW)
    • Bedienfeldanzeige: Touchscreen 17,8 cm
    • Auflösung: 1.200 × 1.200 dpi
    • Aufwärmzeit: ca. 23 Sekunden (nach dem Einschalten)
    • Erste Druckseite nach: ca. 5,3 Sekunden
    • Integriertes Kostenstellenmanagement: bis zu 100 Kostenstellen
    • Netzspannung: 220 – 240 V, 50 Hz
    • Lieferunmfang: Multifunktionssystem, Toner für 6.000 Seiten, Resttonerbehälter, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, Stromkabel, Faxkabel (nur MA4500ifx), DVD mit Treiber, Software und Anwenderhandbuch nicht enthalten. Computer mit Internetverbindung zum Download der Treiber und Software erforderlich.
    • Garantie 2 Jahre Garantie „Bring in“ auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 500.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Multifunktionssystems.
Weitere Informationen:
Technologie:
Kyocera ECOSYS, Laser
Schwarz-Weiß Druck:
Ja
Farbdruck:
Nein
Bedienfeldanzeige:
Touchscreen 17,8 cm
Aufwärmzeit:
23 Sekunden
Auflösung Drucker:
1200 x 1200 dpi
Auflösung Kopierer:
600 x 600 dpi
Scangeschwindigkeit SW:
60 Bilder pro Minute
Scangeschwindigkeit Farbe:
40 Bilder pro Minute
Schnittstellen:
USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/ 100BASE-TX/1000BASE-T), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte
Netzspannung:
220 – 240 V, 50 Hz
Umgebungstemperatur:
10 – 32,5 °C
Papierzufuhr:
100 Blatt
Papierablage:
250 Blatt
Abmessungen (H × B × T) ohne Verpackung:
575 × 475 × 476 mm
Gewicht ohne Verpackung:
23 kg
Geschwindigkeit (Drucken/Kopieren):
45 Seiten A4 pro Minute (einseitig)
Druckersprache:
PRESCRIBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.825,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.825,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.966,98*
€ 2.340,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.961,78*
€ 2.334,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.903,97*
€ 2.265,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.863,83*
€ 2.217,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.825,33*
€ 2.172,14
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
110C0B3NL0
ab € 288,05*
Ähnlich
Kyocera
870B6110C0B3NL0
ab € 421,06*
Ähnlich
Kyocera
110C0A3NL0
ab € 323,19*
Ähnlich
Kyocera
110C093NL0
ab € 253,40*
Ähnlich
Kyocera
870B6110C093NL0
ab € 310,78*
Ähnlich
Kyocera
870B6110C0C3NL0
ab € 303,37*
Ähnlich
Kyocera
1102Y83NL0
ab € 101,52*
Ähnlich
Kyocera
1102YW3NL0
ab € 212,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.