Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera A4 SW-Drucker und -Multifunktionssystem ECOSYS MA4500fx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera A4 SW-Drucker und -Multifunktionssystem ECOSYS MA4500fx Bild 1
Kyocera A4 SW-Drucker und -Multifunktionssystem ECOSYS MA4500fx Bild 1
Kyocera A4 SW-Drucker und -Multifunktionssystem ECOSYS MA4500fx Bild 2
Kyocera A4 SW-Drucker und -Multifunktionssystem ECOSYS MA4500fx Bild3
Kyocera A4 SW-Drucker und -Multifunktionssystem ECOSYS MA4500fx Bild4
Kyocera A4 SW-Drucker und -Multifunktionssystem ECOSYS MA4500fx Bild5
Blauer Engel Logo
Artikel-Nr.:
     C1157-110C123NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     110C123NL0
EAN/GTIN:
     632983080153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker

Kyocera A4 SW-Drucker und -Multifunktionssystem ECOSYS MA4500fx

Zuverlässig und sicher
Mit einer Druck-/Kopiergeschwindigkeit von bis zu 45 Seiten pro Minute sind der ECOSYS MA4500x und der der ECOSYS MA4500fx zuverlässige Allrounder für kleine und mittlere Arbeitsgruppen. Die produktiven Systeme erledigen das Arbeitsvolumen im Büro im Handumdrehen. Dank der optional erweiterbaren Papierkapazität können auch größere Aufträge problemlos bewältigt werden. Ebenso mühelos erledigen die Multifunktionsprofis umfangreiche Digitalisierungsaufgaben. Und dank ECOSYS-Technologie arbeiten die Systeme nicht nur zuverlässig und mit niedrigen Druckkosten, sondern auch besonders umweltfreundlich.

  • Allgemein:
    • Technologie: Kyocera ECOSYS, Laser (SW)
    • Bedienfeldanzeige: 5-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet
    • Auflösung: 1.200 × 1.200 dpi
    • Aufwärmzeit: ca. 16 Sekunden (nach dem Einschalten)
    • Erste Druckseite nach: ca. 5,3 Sekunden
    • Integriertes Kostenstellenmanagement: bis zu 100 Kostenstellen
    • Netzspannung: 220 – 240 V, 50 Hz
    • Lieferunmfang: Multifunktionssystem, Toner für 6.000 Seiten, Resttonerbehälter, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, Stromkabel, Faxkabel (nur MA4500fx), DVD mit Treiber, Software und Anwenderhandbuch nicht enthalten. Computer mit Internetverbindung zum Download der Treiber und Software erforderlich.
    • Garantie 2 Jahre Garantie „Bring in“ auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 500.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Multifunktionssystems.
Weitere Informationen:
Technologie:
Kyocera ECOSYS, Laser
Schwarz-Weiß Druck:
Ja
Farbdruck:
Nein
Bedienfeldanzeige:
5-zeiliges LCD
Aufwärmzeit:
16 Sekunden
Auflösung Drucker:
1200 x 1200 dpi
Auflösung Kopierer:
600 x 600 dpi
Scangeschwindigkeit SW:
60 Bilder pro Minute
Scangeschwindigkeit Farbe:
40 Bilder pro Minute
Schnittstellen:
USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/ 100BASE-TX/1000BASE-T), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte
Netzspannung:
220 – 240 V, 50 Hz
Umgebungstemperatur:
10 – 32,5 °C
Papierzufuhr:
100 Blatt
Papierablage:
250 Blatt
Abmessungen (H × B × T) ohne Verpackung:
575 × 475 × 476 mm
Gewicht ohne Verpackung:
22,8 kg
Geschwindigkeit (Drucken/Kopieren):
45 Seiten A4 pro Minute (einseitig)
Druckersprache:
PRESCRIBE
Faxkompatibilität:
ITU-T Super G3
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.261,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.373,71*
€ 1.634,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.368,28*
€ 1.628,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.336,76*
€ 1.590,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.307,12*
€ 1.555,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.261,59*
€ 1.501,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
110C0B3NL0
ab € 286,47*
Ähnlich
Kyocera
870B6110C0B3NL0
ab € 421,05*
Ähnlich
Kyocera
110C0A3NL0
ab € 322,06*
Ähnlich
Kyocera
110C093NL0
ab € 253,09*
Ähnlich
Kyocera
870B6110C093NL0
ab € 340,42*
Ähnlich
Kyocera
870B6110C0C3NL0
ab € 305,42*
Ähnlich
Kyocera
1102Y83NL0
ab € 101,10*
Ähnlich
Kyocera
1102YW3NL0
ab € 211,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.