Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folien PTFE Stärke ca. mm 0,05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-S 1803-02
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1803-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 my
flachfolie
Folien Lieferung in Rollen mit 1000 mm Länge. Farbe weiß. Abmessungen: Stärke ca. mm 0,05 Breite mm 300
Weitere Informationen:
Stärke ca. mm:
0,05
Breite mm:
300
Weitere Suchbegriffe: flachfolie 1000 mm, PTFE-Folie, PTFE-Folien, PTFE Folie, PTFE Folien, Teflon-Folie, Teflon-Folien, Teflonfolie, Teflonfolien
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.