Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folien PTFE Stärke ca. mm 0,50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-S 1803-08
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1803-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 1000 mm
flachfolie
Folien Lieferung in Rollen mit 1000 mm Länge. Farbe weiß. Abmessungen: Stärke ca. mm 0,50 Breite mm 300
Weitere Informationen:
Stärke ca. mm:
0,5
Breite mm:
300
Weitere Suchbegriffe: PTFE-Folie, PTFE-Folien, PTFE Folie, PTFE Folien, Teflon-Folie, Teflon-Folien, Teflonfolie, Teflonfolien
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,08* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.