Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folien FEP Stärke ca. mm 0,025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-S 1833-34
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1833-34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 25my
flachfolie
Folien Transparente, gasdichte und porenfreie Rollen mit 1000 mm Länge. Abmessungen: Stärke ca. mm 0,025 Breite ca. mm 300 Länge mm 1000
Weitere Informationen:
Stärke ca. mm:
0,025
Breite ca. mm:
300
Länge mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: FEP-Folie, FEP-Folien, FEP Folie, FEP Folien
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,68* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.