Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtruhe 93 TOP BOX 4 Schubl. 477 x 750 x 465 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
product image
Werkzeugtruhe 93 TOP BOX 4 Schubl. 477 x 750 x 465 mm
Werkzeugtruhe 93 TOP BOX 4 Schubl. 477 x 750 x 465 mm
Werkzeugtruhe 93 TOP BOX 4 Schubl. 477 x 750 x 465 mm
Werkzeugtruhe 93 TOP BOX 4 Schubl. 477 x 750 x 465 mm
Werkzeugtruhe 93 TOP BOX 4 Schubl. 477 x 750 x 465 mm
Werkzeugtruhe 93 TOP BOX 4 Schubl. 477 x 750 x 465 mm
Werkzeugtruhe 93 TOP BOX 4 Schubl. 477 x 750 x 465 mm
Werkzeugtruhe 93 TOP BOX 4 Schubl. 477 x 750 x 465 mm
Werkzeugtruhe 93 TOP BOX 4 Schubl. 477 x 750 x 465 mm
Artikel-Nr.:
     C1160-81200157
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754334414
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Werkzeugtruhe

zweistufiges Sicherheitskonzept:

1. Zentralverriegelung durch Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel

2. Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich

  • Korpus und Schubladen pulverbeschichtet (schwarz, RAL 9005)
  • 4 leicht herausnehmbare Schubladen mit Vollauszug (370 mm) und Kugelkäfigführung
  • strapazierfähige Kunststoffablageplatte aus ABS mit Fächern für Kleinteile
  • beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z.B. für größere Werkzeuge
  • ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen
  • kombinierbar mit dem Werkstattwagen Nr. 93/6
  • optionales Fahrgestell Nr. 93 TOP BOX CADDY

Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
4
Breite mm (b):
750 mm
Farbe:
schwarz, RAL 9005
für Nr.:
93/6
Höhe mm (h):
465 mm
Länge mm (L):
477 mm
Schubladen-Innenmaße mm:
530 x 351 x 68 mm (4x)
Schubladen-Traglast:
30 kg
Gewicht (g):
32500 g
Gewicht kg:
32.500 kg
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox stahlwille, werkzeugbox
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,07*
€ 411,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,47*
€ 407,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,41*
€ 382,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,71*
€ 369,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,36*
€ 361,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 103,39*
Zubehör
Stahlwille
ab € 29,36*
Zubehör
Stahlwille
ab € 13,39*
Zubehör
Stahlwille
ab € 15,47*
Zubehör
Stahlwille
ab € 518,48*
Zubehör
Stahlwille
ab € 603,68*
Zubehör
Stahlwille
ab € 585,05*
Zubehör
Stahlwille
ab € 1.365,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.