Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbmarkierungsclip für umspritzte RJ45 Patchkabel, für Tüllen an Kabel mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1161-100001178
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100001178
EAN/GTIN:
     4018359400958
Suchbegriffe:
Farbmarkierung für Patchkabel
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Farbmarkierungsclip für umspritzte RJ45 Patchkabel, für Tüllen an Kabel mit Durchmesser 5,5 - 5,8 mm, rot
Anmerkungen: für Tüllen an Kabel mit Durchmesser 5,5 - 5,8 mm
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: rot
Kurzbezeichnung: Farbmarkierungsclip für umspritzte RJ45 Patchkabel
Weitere Informationen:
EF000007:
EV000233
EF003451:
-
EF000073:
-
EF003452:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23281*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40281*
€ 0,47934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33281*
€ 0,39604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30281*
€ 0,36034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29281*
€ 0,34844
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23281*
€ 0,27704
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.