Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbmarkierungsclip für umspritzte RJ45 Patchkabel, für Tüllen an Kabel mit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Farbmarkierungsclip blau RAL5015 100001179
Farbmarkierungsclip blau RAL5015 100001179
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100001179
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100001179
EAN/GTIN:
     4018359400965
Suchbegriffe:
Farbmarkierung für Patchkabel
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Farbmarkierungsclip für umspritzte RJ45 Patchkabel, für Tüllen an Kabel mit Durchmesser 5,5 - 5,8 mm, blau
Anmerkungen: für Tüllen an Kabel mit Durchmesser 5,5 - 5,8 mm
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: blau
Kurzbezeichnung: Farbmarkierungsclip für umspritzte RJ45 Patchkabel
Weitere Informationen:
EF000007:
EV000080
EF003451:
-
EF000073:
-
EF003452:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,19*
€ 40,6861
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,89*
€ 40,3291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,88*
€ 37,9372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,19*
€ 35,9261
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,88*
€ 34,3672
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,27*
€ 30,0713
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.