Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC) , 1,0 m Tülle gelb, LSZH grau, Cross-Over


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner Patch cable S-FTP Cat.7, 1,0 m, cable boot yellow, LSZH grey, Cross-Over Netzwerkkabel Grau 1 m
Telegärtner Patch cable S-FTP Cat.7, 1,0 m, cable boot yellow, LSZH grey, Cross-Over Netzwerkkabel Grau 1 m
Artikel-Nr.:
     C1161-100007986
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007986
EAN/GTIN:
     4018359298944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat6
Kat6
Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC) , 1,0 m Tülle gelb, LSZH grau, Cross-Over
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grau
Farbe der Tülle: gelb
Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH Crossover 10/100/1000 BT-1,0
Länge: 1 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV009583
EF001438:
1.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000270
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000270
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
27
EF000940:
EV005186
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sftp kat6 1m, rundsteckverbinder sonstige, s-ftp kat 7, Datenkabel, Rangierkabel, Patchkabel, Datenleitung, Netzwerkkabel, EDV-Kabel, Cross-Over
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.