Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC) , 3,0mTülle gelb, LSZH grau, Cross-Over


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner MP8 FS 600 LSZH Crossover 10/100/1000 BT-3,0 Netzwerkkabel Grau 3 m
Telegärtner MP8 FS 600 LSZH Crossover 10/100/1000 BT-3,0 Netzwerkkabel Grau 3 m
Artikel-Nr.:
     C1161-100008470
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008470
EAN/GTIN:
     4018359298968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC) , 3,0mTülle gelb, LSZH grau, Cross-Over
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Farbe: grau
Farbe der Tülle: gelb
Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH Crossover 10/100/1000 BT-3,0
Länge: 3 m
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV009583
EF001438:
3.0
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000270
EF002435:
EV005187
EF005199:
true
EF004669:
EV000270
EF004471:
true
EF009770:
false
EF003433:
EV005188
EF001692:
27
EF000940:
EV005186
EF008387:
-
EF016498:
-
EF003792:
-
EF016500:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, crossover-kabel 3m grau, cat7, s-ftp kat 7, Netzwerkkabel, Patchkabel, EDV-Kabel, Datenleitung, Cross-Over, Rangierkabel, Datenkabel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.