Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECONOMY V 1 HE Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen/Adaptern 12x LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner H02030A0609 Patch Panel 1U
Telegärtner H02030A0609 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     C1161-100021766
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021766
EAN/GTIN:
     4018359365141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
telegärtner 12 port patchpanel
lwl patchpanel
ECONOMY V 1 HE Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen/Adaptern 12x LC Duplex Kupplung
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: für Singlemode und Multimode
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anzahl Kupplungen: 12
Kupplung: Farbe: blau
Kupplungen: LC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, blau
Lieferumfang: Gehäuse, Frontplatte, Kupplungen, Kabelbinder
FeatureundBenefits: Mit 175mm die richtige Einbautiefe für Ihr Rack, Zurückversetzbare Montage erlaubt individuelle Anpassung an Ihr Rack, Kabelabfangung mittels Kabelbindern und Klettbändern möglich, Gehäusematerial: verwindungssteifes Stahlblech gepulvert, Schutz gegen eindringenden Staub bei Verwendung des optionalen Deckels, Datenblatt online verfügbar, individuelle, kundenspezifische Ausführungen möglich
Weitere Informationen:
EF001583:
12
EF007795:
12
EF005037:
12
EF001585:
true
EF001102:
true
EF001582:
false
EF001569:
false
EF008068:
EV005168
EF008069:
EV005168
EF000007:
EV000270
EF000116:
7035
EF000003:
EV000777
EF003561:
1
EF000040:
44
EF000008:
482
EF000049:
175
EF007760:
EV010769
EF000080:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel telegärtner, Patchpanel LWL, Glasfaser Patchpanel, Fibre Optic-Patchpanel, Glasfaserverteiler, LWL-Patchpanel, Fiber-Optic-Patchpanel, Lichtwellenleiter-Verteiler, LWL-Verteiler, Patchfeld
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.