Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Abschlusswiderstand (m) 10W 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N-Abschlusswiderstand (m) 10W 50 OHM
N-Abschlusswiderstand (m) 10W 50 OHM
Artikel-Nr.:
     C1161-100024173
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024173
EAN/GTIN:
     4018359560096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
N Steckverbinder
abschlusswiderstand telegärtner
abschlusswiderstand
N-Abschlusswiderstand (m) 10W 50 OHM
Anmerkungen: IP67
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: m
Max. Frequenz: 6 GHz
Max. Leistung: 10 W
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -35 dB; 2 GHz: -29 dB; 6 GHz: -20 dB
Weitere Informationen:
EF000124:
EV001222
EF000041:
EV005151
EF002432:
false
EF002431:
6
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.