Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handentgrater-Entgratklinge BS 1018 für Kunststoffe, andere weiche Materialien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Verpackung
Artikel-Nr.:
     260W-538546
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     14300020
EAN/GTIN:
     4007220807910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entgrater-Handgriff
Entgratergriff
Entgrater-Klinge
Entgratklinge
PFERD bietet Entgratklingen, Miniklingen und Entgratsenker für Handentgrater an. Die Klingen und Senker sind leicht auswechselbar und jeweils auf verschiedene Werkstoffe und Bearbeitungsaufgaben abgestimmt. Entgratklingen für die Bearbeitung von Stahl, Aluminium, Buntmetallen und Gusseisen, Kunststoffen und anderen weichen Materialien. Die Entgratklingen werden mit dem passenden Halter im Handeinsatz eingesetzt. Die Entgratklinge ist für Kunststoffe und andere weiche Materialien geeignet.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
BS
Verwendung auf:
Kunststoffe, andere weiche Materialien
Ø Außen:
3 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Handentgrater-Entgratklinge BS 1018 für Kunststoffe, andere weiche Materialien
SAP EAN Stck.:
4007220369678
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
8207906000 | 82079091
Herkunftsland:
DE | IL
SAP Volumen (VE):
83.2 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.003 kg
SAP Länge (VE):
64 mm
SAP Breite (VE):
130 mm
SAP Höhe (VE):
10 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Entgratklingen
ECLASS 12.0:
21040803
ECLASS 7.0:
21040803
ECLASS 8.1:
21040803
ECLASS 9.1:
21040803
proficlass 5.0:
EAA852c019
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21040803
ECLASS 11.1:
21040803
Vorteile:
Auf die Materialeigenschaften des Werkstücks angepasste Klinge.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Gusseisen | Kunststoffe | NE-Metall weich | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAC895:
3 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Entgratklinge
AAO663:
4007220807910
AAO676:
14300020
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Handentgrater
AAU732:
Feilen
AAW338:
Handentgrater-Entgratklinge BS 1018 für Kunststoffe, andere weiche Materialien
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,18*
1 Tag
3091
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,54*
€ 2,18*
5 Tage
3600
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,60*
€ 2,29*
6 Tage
831
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,67*
€ 2,36*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605005
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.