Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handentgrater-Entgratsenker BC 1651 zur universellen Bearbeitung von Bohrungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-14300060
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     14300060
EAN/GTIN:
     4007220807958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entgrater-Handgriff
Entgratergriff
Hand-Entgrater
Handentgrater
PFERD bietet Entgratklingen, Miniklingen und Entgratsenker für Handentgrater an. Die Klingen und Senker sind leicht auswechselbar und jeweils auf verschiedene Werkstoffe und Bearbeitungsaufgaben abgestimmt. Drehbar gelagerter Entgratsenker für die universelle Bearbeitung von Bohrungen aus unterschiedlichen Werkstoffen. Der Entgratsenker wird mit dem passenden Halter im Handeinsatz eingesetzt.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
BC 1651
Verwendung auf:
universelle Bearbeitung
Ø Außen:
3 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Handentgrater-Entgratsenker BC 1651 zur universellen Bearbeitung von Bohrungen
SAP EAN Stck.:
97758195324
Zolltarif-Nr.:
8207906000 | 82079091
Herkunftsland:
DE | IL
SAP Volumen (VE):
65.472 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.037 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
48 mm
SAP Höhe (VE):
22 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Entgratsenker
ECLASS 12.0:
21040803
ECLASS 7.0:
21040803
ECLASS 8.1:
21040803
ECLASS 9.1:
21040803
proficlass 5.0:
EAA852c019
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21040803
ECLASS 11.1:
21040803
Vorteile:
Schnelles, manuelles Entgraten von Bohrungen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Gusseisen | Kunststoffe | NE-Metall weich | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAC895:
3 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Entgratsenker
AAO663:
4007220807958
AAO676:
14300060
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Handentgrater
AAU732:
Feilen
AAW338:
Handentgrater-Entgratsenker BC 1651 zur universellen Bearbeitung von Bohrungen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605005
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.