Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Blech 350mm D126 (mittel) zur Bearbeitung großer Flächen bei harten Werkstoffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     C1165-15600035
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15600035
EAN/GTIN:
     4007220806388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamantblech
Diamantfeilen und -bleche werden überall dort eingesetzt, wo konventionelle Feilen aufgrund der Härte des zu bearbeitenden Werkstoffes versagen. Diamantfeilen und -bleche werden auch für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl eingesetzt. Die Arbeitstemperaturen sind so gering, dass kein chemischer Verschleiß auftritt. Somit kann die höhere Härte des Diamantkornes für eine längere Standzeit ausgenutzt werden. Die Diamantbleche eignen sich hervorragend zur Bearbeitung größerer Flächen. Konvexe und konkave Konturen können mit wenig Kraftaufwand bearbeitet werden.
Weitere Informationen:
Belegung:
komplett
Breite:
1.3 mm
Korngröße:
D 126
Höhe:
35 mm
Länge, Gesamt:
350 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Diamant-Blech 350mm D126 (mittel) zur Bearbeitung großer Flächen bei harten Werkstoffe
SAP EAN Stck.:
4007220806388
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
121.524 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.146 kg
SAP Länge (VE):
247 mm
SAP Breite (VE):
41 mm
SAP Höhe (VE):
12 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Diamantbleche ungelocht
ECLASS 12.0:
21042113
ECLASS 7.0:
21042113
ECLASS 8.1:
21042113
ECLASS 9.1:
21042113
proficlass 5.0:
AAA527c011
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21042113
ECLASS 11.1:
21042113
Bearbeitbare Werkstoffe:
Abrasive Materialien | Einsatzstähle | Ferrit (Magnetwerkstoff) | Glas | Graphit und Elektrokohle | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Technische Keramik | Werkzeugstähle | Hartmetall
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Oxydschichten entfernen | Schlichten
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten. | Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus. | Arbeiten Sie möglichst fettfrei!
AAO663:
4007220806388
AAO676:
15600035
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Diamant- und CBN-Werkzeuge
AAW338:
Diamant-Blech 350mm D126 (mittel) zur Bearbeitung großer Flächen bei harten Werkstoffe
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
350 0173-1#05-AAA480#003
BAE496:
35 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
1.3 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Feilen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.