Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbockscheibe Ø 150x16 mm Bohrung-Ø 32 mm A60 für universelle Schleifaufgaben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Zubehördarstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     C1165-39008419
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     39008419
EAN/GTIN:
     4007220610145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 150x16x127
schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 150x40
Schleifbockscheiben von PFERD sind auf die am Markt gängigen Schleifböcke abgestimmt. Die Ausführung UNIVERSAL ist ideal für den universellen Einsatz im Werkstattbereich.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
4500 RPM
Breite:
16 mm
Ø Bohrung:
32 mm
Ø Außen:
150 mm
Korngröße:
60
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schleifbockscheibe Ø 150x16 mm Bohrung-Ø 32 mm A60 für universelle Schleifaufgaben
SAP EAN Stck.:
4007220610145
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042230
Herkunftsland:
DE | HU
SAP Volumen (VE):
1152 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.735 kg
SAP Länge (VE):
160 mm
SAP Breite (VE):
160 mm
SAP Höhe (VE):
45 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifbockscheiben UNIVERSAL
ECLASS 12.0:
21011355
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
EAB826c032
unspsc 6.0:
21011315
ECLASS 10.1:
21011355
ECLASS 11.1:
21011355
Vorteile:
Hohe Standzeit. | Hohe Formstabilität. | Hohe Schleifleistung. | Integrierte Reduzierhülsen für die Montage auf nahezu jede Schleifbockspindel.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schärfen
Antriebsarten:
Schleifbock
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 35 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. | Vor dem Aufspannen muss der Schleifkörper einer Klangprobe unterzogen werden, um sicherzustellen, dass er keine Risse aufweist (unbeschädigte Schleifkörper geben einen klaren Klang).
Anwendungsempfehlungen:
Ein regelmäßiges Abziehen der Scheibe setzt scharfes Korn frei und bewahrt eine gerade Schleiffläche. | Werkstückauflage stetig dem Schleifscheibendurchmesser anpassen (Spaltbreite max. 3 mm).
AAO663:
4007220610145
AAO676:
39008419
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
Schleifbockscheibe Ø 150x16 mm Bohrung-Ø 32 mm A60 für universelle Schleifaufgaben
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheiben, Schleifbockscheibe UNIVERSAL
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300003
ab € 13,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300002
ab € 18,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300001
ab € 48,14*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300004
ab € 14,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.