Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBICLICK Filzronden CC-FR Ø 100mm für Vor-und Hochglanzpolitur mit Winkelschleifer


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Vorderansicht
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency waste
Efficiency time
Efficiency resource
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Only to be used with a back-up pad
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42003005
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42003005
EAN/GTIN:
     4007220948224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Politur
Das COMBICLICK-System besteht aus einem speziell entwickelten Stützteller und einer stabilen Halterung auf der Rückseite des Werkzeuges. Mit dem Stützteller können COMBICLICK-Werkzeuge auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden. Die besondere Geometrie der Kühlschlitze sorgt für einen hohen Luftdurchsatz, wodurch die thermische Belastung des Schleifmittels und des Werkstückes deutlich reduziert wird. Das Schnellspannsystem, die robuste Halterung, die sichere Arretierung des Werkzeuges und das integrierte Kühlsystem bewirken gegenüber herkömmlichen Werkzeugen eine bis zu 30 % geringere Werkstücktemperatur, 25 % höhere Zerspanungsleistung, 30 % höhere Standzeit und eine bessere Ausnutzung des Schleifmittels. Zum Polieren mit Polierpasten-Riegeln, Schleifpasten oder Diamantpolierpasten im Stirnschliff an mittleren und großen Flächen geeignet.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
12000 RPM
RPM, opt.:
1900 RPM
Ø Außen:
100 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
COMBICLICK Filzronden CC-FR Ø 100mm für Vor-und Hochglanzpolitur mit Winkelschleifer
SAP EAN Stck.:
4007220267271
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
COMBICLICK-Stützteller bitte separat bestellen. | Schleif- und Polierpasten bitte separat bestellen.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBICLICK-Filzronden als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBICLICK-Filzronden für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit. Durch das patentierte Schnellspannsystem werden Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten reduziert.
Zolltarif-Nr.:
59119010
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
1384 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.006 kg
SAP Länge (VE):
122 mm
SAP Breite (VE):
122 mm
SAP Höhe (VE):
93 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
COMBICLICK-Filzronden
ECLASS 12.0:
21011390
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
EAC956c001
unspsc 6.0:
21011390
ECLASS 10.1:
21011390
ECLASS 11.1:
21011390
Vorteile:
Innovatives Schnellspannsystem garantiert komfortable Handhabung und kühlen Schliff. | Extrem schneller und einfacher Werkzeugwechsel reduziert die Prozesskosten. | Mit COMBICLICK werden Kratzer durch hervorstehende Spannteile vermieden und eine sehr hohe Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Schleifmittels erzielt. | Hohe Wirtschaftlichkeit durch sehr hohe Standzeit. | Punktgenaues Arbeiten über die gesamte Lebensdauer, da sehr formstabil.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
COMBICLICK-Filzronden mit COMBICLICK-Stützteller auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern einsetzen. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Polierleistung, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. | Beim Wechsel der Polierpaste eine neue, unbenutzte Filzronde einsetzen.
AAO057:
Durchmesser 100 mm
AAO663:
4007220948224
AAO676:
42003005
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
COMBICLICK Filzronden CC-FR Ø 100mm für Vor-und Hochglanzpolitur mit Winkelschleifer
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
100 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Polierwerkzeuge, COMBICLICK-Filzronden
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
349
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,85*
€ 6,48*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 6,56*
4 Tage
349
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 5,08*
€ 6,82*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,99*
€ 6,98*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 6,99*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Box
ab 25 Boxen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 32,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890190
ab € 28,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,83*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 180,84*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.