Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korund Schleifscheibe selbstklebend PSA Ø 12 mm A120 für Werkzeug-und Formenbau


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Only to be used with a back-up pad
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     2478B-1714822-42832012
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42832012
EAN/GTIN:
     4007220026991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Winkelschleifblatt
Durch das flexible System aus selbstklebenden Schleifblättern und Halter ist auch ein Einsatz auf Konturen möglich. Mit dem Halter können selbstklebende Schleifblätter auf handelsüblichen drehzahlregelbaren oder langsam laufenden Winkelschleifern eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
31800 RPM
RPM, opt.:
16000 RPM
Schleifmittel:
Korund A
Ø Außen:
12 mm
Korngröße:
120
Ausgabename > 80 Zeichen:
Korund Schleifscheibe selbstklebend PSA Ø 12 mm A120 für Werkzeug-und Formenbau
SAP EAN Stck.:
4007220332351
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Schleifblatthalter bitte separat bestellen.
Zolltarif-Nr.:
68051000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
140.608 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.001 kg
SAP Länge (VE):
52 mm
SAP Breite (VE):
52 mm
SAP Höhe (VE):
52 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Selbstklebende Schleifblätter
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA027c019
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. | Einfacher, schneller Werkzeugwechsel. | Sicherer Halt der Ronde auf dem Halter durch hochwertige Klebverbindungen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Stahlguss | Kupfer | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Flächenbearbeitung | Schlichten | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 20 m/s.
Anwendungsempfehlungen:
Schleifblätter mit Schleifblatthalter einsetzen. | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
AAC895:
12 0173-1#05-AAA480#003
AAO663:
4007220026991
AAO676:
42832012
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Korund Schleifscheibe selbstklebend PSA Ø 12 mm A120 für Werkzeug-und Formenbau
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
12 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
120 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
120 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
1954
500
pro Box
Frei Haus
ab € 0,1107*
€ 0,1451*
1 Tag
1954
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,102*
€ 0,148*
6 Tage
1954
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,1105*
€ 0,1595*
5 Tage
1954
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,112*
€ 0,162*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,113*
€ 0,162*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,1451*
€ 0,17267
pro Box
ab 700 Boxen
€ 0,1439*
€ 0,17124
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1389*
€ 0,16529
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1369*
€ 0,16291
pro Box
ab 2100 Boxen
€ 0,1368*
€ 0,16279
pro Box
ab 7000 Boxen
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1107* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 72,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42160000
ab € 4,46*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42160001
ab € 4,48*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,22*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,32*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,92*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.