Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbürste gebogen HBG 1reihig Messing-Draht-Ø0,30 (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-124331
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43662002
EAN/GTIN:
     4007220572672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürste (Funkenfrei)
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Hervorragend für Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Winkeln, Ecken und Rohren geeignet. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand.
Weitere Informationen:
Anzahl, Reihen:
1
Aufnahmesystem:
Hand
Ø Besatzmaterial:
0.3 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht (MES)
Länge, Besatz:
25 mm
Länge, Gesamt:
265 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Handbürste gebogen HBG 1reihig Messing-Draht-Ø0,30 (10)
SAP EAN Stck.:
4007220304457
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96039099
Herkunftsland:
CN | DE | IT
SAP Volumen (VE):
4013 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.156 kg
SAP Länge (VE):
266 mm
SAP Breite (VE):
184 mm
SAP Höhe (VE):
82 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Handbürsten, gebogen
ECLASS 12.0:
21043612
ECLASS 7.0:
21043617
ECLASS 8.1:
21043617
ECLASS 9.1:
21043617
proficlass 5.0:
AAA158c010
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21043617
ECLASS 11.1:
21043612
Vorteile:
Arbeitet funkenfrei.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Weitere NE-Metalle
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Messing
AAO663:
4007220572672
AAO676:
43662002
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten
AAW338:
Handbürste gebogen HBG 1reihig Messing-Draht-Ø0,30 (10)
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Entrostungsbürste, Handdrahtbürste, blockbürste messing, bürste (funkenfrei), handdrahtbürste 1 rhg, Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten, Handbürsten, ungezopft, gebogen / Hand
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,00*
1 Tag
4330
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,02*
€ 4,02*
4 Tage
4457
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,10*
€ 4,15*
4 Tage
4820
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,53*
€ 4,67*
3 Tage
4820
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.