Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbürste HBU 2reihig Messing-Draht-Ø0,30 universell einsetzbar


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-532919
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43671002
EAN/GTIN:
     4007220572528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürste (Funkenfrei)
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Universell für alle leichten Reinigungs- und Entrostarbeiten einsetzbar. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand.
Weitere Informationen:
Anzahl, Reihen:
2
Aufnahmesystem:
Hand
Ø Besatzmaterial:
0.3 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht (MES)
Länge, Besatz:
25 mm
Länge, Gesamt:
290 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Handbürste HBU 2reihig Messing-Draht-Ø0,30 universell einsetzbar
SAP EAN Stck.:
4007220361443
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96039091
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
4212 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.1 kg
SAP Länge (VE):
321 mm
SAP Breite (VE):
160 mm
SAP Höhe (VE):
82 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Handbürsten, universeller Einsatz
ECLASS 12.0:
21043612
ECLASS 7.0:
21043617
ECLASS 8.1:
21043617
ECLASS 9.1:
21043617
proficlass 5.0:
AAA158c010
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21043617
ECLASS 11.1:
21043612
Vorteile:
Arbeitet funkenfrei.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Weitere NE-Metalle
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Messing
AAO663:
4007220572528
AAO676:
43671002
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten
AAW338:
Handbürste HBU 2reihig Messing-Draht-Ø0,30 universell einsetzbar
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Entrostungsbürste, Handdrahtbürste, bürste (funkenfrei), Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten, Handbürsten, ungezopft, Universell / Hand
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,38*
1 Tag
154
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,74*
€ 2,39*
4 Tage
154
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,79*
€ 2,51*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,60*
14 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,04*
€ 2,77*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,74* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 23,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.