Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handbürste gebogen HBG 1reihig Messing-Draht-Ø0,30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43698002
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43698002
EAN/GTIN:
     4007220233979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürste (Funkenfrei)
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Hervorragend für Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Winkeln, Ecken und Rohren geeignet. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand.
Weitere Informationen:
Anzahl, Reihen:
1
Aufnahmesystem:
Hand
Ø Besatzmaterial:
0.3 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht (MES)
Länge, Besatz:
25 mm
Länge, Gesamt:
265 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Handbürste gebogen HBG 1reihig Messing-Draht-Ø0,30
SAP EAN Stck.:
4007220304457
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 96039099
Herkunftsland:
CN | DE
SAP Volumen (VE):
759 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.171 kg
SAP Länge (VE):
315 mm
SAP Breite (VE):
73 mm
SAP Höhe (VE):
33 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Handbürsten, gebogen
ECLASS 12.0:
21043612
ECLASS 7.0:
21043617
ECLASS 8.1:
21043617
ECLASS 9.1:
21043617
proficlass 5.0:
AAA158c010
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21043617
ECLASS 11.1:
21043612
Vorteile:
Arbeitet funkenfrei.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Weitere NE-Metalle
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Messing
AAO663:
4007220233979
AAO676:
43698002
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten
AAW338:
Handbürste gebogen HBG 1reihig Messing-Draht-Ø0,30
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Entrostungsbürste, Handdrahtbürste, blockbürste messing, bürste (funkenfrei), handdrahtbürste 1 rhg, Instandhaltungs- und Reinigungsbürsten, Handbürsten, ungezopft, gebogen / Hand
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.