Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

harte Filzpolierstifte Spitzkegelform Ø 10x18 mm Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44100132
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44100132
EAN/GTIN:
     4007220036136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Spitzkegelform
Spitzkegel-Filzpoliertstift
Filzstifte werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt, wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen. Die Spitzkegelform SPK wird überwiegend zur Bearbeitung von Radien und Konturen eingesetzt.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
47500 RPM
RPM, opt., von:
10000 RPM
RPM, opt., bis:
20000 RPM
Form:
Spitzkegel
Ausführung:
H (hart)
Breite:
18 mm
Ø Außen:
10 mm
Ø Schaft:
6 mm
Länge, Schaft:
41 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
harte Filzpolierstifte Spitzkegelform Ø 10x18 mm Schaft-Ø 6 mm
SAP EAN Stck.:
4007220278161
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
59119010
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
65.472 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.01 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
48 mm
SAP Höhe (VE):
22 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Filzstifte
ECLASS 12.0:
21011390
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011390
ECLASS 11.1:
21011390
Vorteile:
Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. | Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. | Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwenden. | Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen.
AAO663:
4007220036136
AAO676:
44100132
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
harte Filzpolierstifte Spitzkegelform Ø 10x18 mm Schaft-Ø 6 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
18 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
41 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
10 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
18 0173-1#05-AAA480#003
BAG921:
20000 0173-1#05-AAA043#002
Weitere Suchbegriffe: Spitzkegelfilzpolierstift, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, polierstift spitzkegel, Polierwerkzeuge, Filzstifte, Ausführung H (hart)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
522
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,98*
€ 2,68*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 2,71*
4 Tage
553
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,08*
€ 2,86*
4 Tage
563
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,20*
€ 2,95*
3 Tage
563
30
pro Box
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,11*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 26,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,83*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 180,84*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,46*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 180,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.