Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

harte Filzpolierstifte Kegelform Ø 20x25 mm Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44100190
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44100190
EAN/GTIN:
     4007220036150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Rundkegelform
Rundkegel-Filzpolierstift
Filzstifte werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt, wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen. Die Kegelform KEL wird überwiegend zur Bearbeitung von Radien eingesetzt.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
23500 RPM
RPM, opt., von:
5000 RPM
RPM, opt., bis:
10000 RPM
Form:
Kegel
Ausführung:
H (hart)
Breite:
25 mm
Ø Außen:
20 mm
Ø Schaft:
6 mm
Länge, Schaft:
47 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
harte Filzpolierstifte Kegelform Ø 20x25 mm Schaft-Ø 6 mm
SAP EAN Stck.:
4007220278253
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
59119010
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
363 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.019 kg
SAP Länge (VE):
82 mm
SAP Breite (VE):
82 mm
SAP Höhe (VE):
54 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Filzstifte
ECLASS 12.0:
21011390
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011390
ECLASS 11.1:
21011390
Vorteile:
Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. | Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. | Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwenden. | Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen.
AAO663:
4007220036150
AAO676:
44100190
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
harte Filzpolierstifte Kegelform Ø 20x25 mm Schaft-Ø 6 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
25 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
47 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
20 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
25 0173-1#05-AAA480#003
BAG921:
10000 0173-1#05-AAA043#002
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
218
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,62*
€ 4,75*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 4,82*
5 Tage
228
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,80*
€ 5,09*
4 Tage
258
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 4,00*
€ 5,26*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,26*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,62* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 47,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,92*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,81*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 180,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 180,48*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,78*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 180,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.