Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mittelharte Filzpolierstifte Zylinderform mit Stirnbohrung Ø 20x25 mm Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-44101701
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44101701
EAN/GTIN:
     4007220153802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Zylinderform
Zylinder-Filzpolierstift
Filzstifte werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt, wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen. Die Zylinderform ZYA wird überwiegend mit dem Werkzeugumfang eingesetzt. Die Ausführung mit Stirnbohrung (ST-BO) eignet sich insbesondere für den stirnseitigen Einsatz.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
23500 RPM
RPM, opt., von:
5000 RPM
RPM, opt., bis:
10000 RPM
Form:
Zylinder
Ausführung:
M (mittel)
Breite:
25 mm
Ø Außen:
20 mm
Ø Schaft:
6 mm
Länge, Schaft:
43 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
mittelharte Filzpolierstifte Zylinderform mit Stirnbohrung Ø 20x25 mm Schaft-Ø 6 mm
SAP EAN Stck.:
4007220279205
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
59119010
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
363 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.02 kg
SAP Länge (VE):
82 mm
SAP Breite (VE):
82 mm
SAP Höhe (VE):
54 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Filzstifte
ECLASS 12.0:
21011390
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011390
ECLASS 11.1:
21011390
Vorteile:
Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. | Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. | Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwenden. | Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen.
AAO663:
4007220153802
AAO676:
44101701
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
mittelharte Filzpolierstifte Zylinderform mit Stirnbohrung Ø 20x25 mm Schaft-Ø 6 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
25 0173-1#05-AAA480#003
BAA845:
43 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
20 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
25 0173-1#05-AAA480#003
BAG921:
10000 0173-1#05-AAA043#002
Weitere Suchbegriffe: Zylinderfilzpolierstift, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifspitze pferd, filzpolierstift zylinderform, Polierwerkzeuge, Filzstifte, Ausführung M (mittel)
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,75*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,78*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,46*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,20*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,86*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,70*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 182,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,46*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.