Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tuchring TR Baumwolle Ø 22x10mm Schaft-Ø 2,35 mm für Abglänzen mit Polierpaste


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-44270222
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44270222
EAN/GTIN:
     4007220034538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polierring
Schwabbelscheibe
Tuchring
tuchringe pferd
Tuchringe mit Schaft werden mit Polierpasten zur Vor-, Glanz- und Hochglanzpolitur im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Ausführung BW (Baumwolle) für eine sehr feine Hochglanzpolitur, zum Entstauben und Abglänzen.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
17350 RPM
RPM, opt.:
13000 RPM
Ausführung:
BW
Breite:
10 mm
Ø Außen:
22 mm
Ø Schaft:
2.35 mm
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Tuchring TR Baumwolle Ø 22x10mm Schaft-Ø 2,35 mm für Abglänzen mit Polierpaste
SAP EAN Stck.:
4007220279557
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
156 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.004 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
37 mm
SAP Höhe (VE):
68 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Tuchringe mit Schaft
ECLASS 12.0:
21011364
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
21011390
ECLASS 10.1:
21011364
ECLASS 11.1:
21011364
Vorteile:
Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. | Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Beim Polieren darauf achten, dass das Werkzeug nicht überhitzt. | Für eine ausreichende Menge an Polierpaste sorgen.
AAO663:
4007220034538
AAO676:
44270222
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Tuchring TR Baumwolle Ø 22x10mm Schaft-Ø 2,35 mm für Abglänzen mit Polierpaste
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: schwabbelscheibe, Polierwerkzeuge, Tuchringe mit Schaft, Ausführung Baumwolle (BW)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,26*
€ 41,9594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,58*
€ 39,9602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,49*
€ 36,2831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,22*
€ 34,7718
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,30*
€ 32,487
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,38*
€ 27,8222
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250009
ab € 1,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250004
ab € 7,08*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250010
ab € 2,10*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250005
ab € 11,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250007
ab € 1,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250002
ab € 5,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250008
ab € 1,67*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250003
ab € 6,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250006
ab € 1,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250001
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.