Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tuchring TR Flanell Ø 22x10mm Schaft-Ø 3 mm für Spiegelpolitur und Abglänzen mit Polierpaste


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44270229
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44270229
EAN/GTIN:
     4007220034583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polierring
Schwabbelscheibe
Tuchring
tuchringe pferd
Tuchringe mit Schaft werden mit Polierpasten zur Vor-, Glanz- und Hochglanzpolitur im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Ausführung FL (Flanell) für das Abglänzen und die Glanz- und Hochglanzpolitur in Verbindung mit entsprechenden Polierpasten.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
17350 RPM
RPM, opt.:
13000 RPM
Ausführung:
FL
Breite:
10 mm
Ø Außen:
22 mm
Ø Schaft:
3 mm
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Tuchring TR Flanell Ø 22x10mm Schaft-Ø 3 mm für Spiegelpolitur und Abglänzen mit Polierpaste
SAP EAN Stck.:
4007220280300
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
156 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.005 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
37 mm
SAP Höhe (VE):
68 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Tuchringe mit Schaft
ECLASS 12.0:
21011364
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA031c098
unspsc 6.0:
21011390
ECLASS 10.1:
21011364
ECLASS 11.1:
21011364
Vorteile:
Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. | Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Beim Polieren darauf achten, dass das Werkzeug nicht überhitzt. | Für eine ausreichende Menge an Polierpaste sorgen.
AAO663:
4007220034583
AAO676:
44270229
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Tuchring TR Flanell Ø 22x10mm Schaft-Ø 3 mm für Spiegelpolitur und Abglänzen mit Polierpaste
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: schwabbelscheibe, Polierwerkzeuge, Tuchringe mit Schaft, Ausführung Flanell (FL)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
119
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,80*
€ 2,43*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,45*
5 Tage
199
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,89*
€ 2,58*
6 Tage
279
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,98*
€ 2,65*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,65*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,80* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 24,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250009
ab € 1,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250004
ab € 7,08*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250010
ab € 2,10*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250005
ab € 11,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250007
ab € 1,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250002
ab € 5,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250008
ab € 1,67*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250003
ab € 6,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250006
ab € 1,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250001
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.