Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tuchring TR Flanell Ø 100x10mm Bohrung-Ø 10mm für Spiegelpolitur und Abglänzen mit Polierpaste


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44271006
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44271006
EAN/GTIN:
     4007220294154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polierring
Schwabbelscheibe
Tuchring
tuchringe pferd
Tuchringe werden mit Polierpasten zur Vor- und Hochglanzpolitur eingesetzt. Sollen sehr glatte Oberflächen erzielt werden, sind mehrere oder sogar alle Ausführungen nacheinander einzusetzen. Ausführung FL (Flanell) für die Hochglanzpolitur und das Abglänzen.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
6100 RPM
RPM, opt.:
1900 RPM
Ausführung:
FL
Breite:
10 mm
Ø Bohrung:
10 mm
Ø Außen:
100 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Tuchring TR Flanell Ø 100x10mm Bohrung-Ø 10mm für Spiegelpolitur und Abglänzen mit Polierpaste
SAP EAN Stck.:
4007220268797
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Werkzeughalter bitte separat bestellen.
Zolltarif-Nr.:
59111000 | 5911900080
Herkunftsland:
DE | PT
SAP Volumen (VE):
876 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.061 kg
SAP Länge (VE):
106 mm
SAP Breite (VE):
106 mm
SAP Höhe (VE):
78 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Tuchringe mit Bohrung
ECLASS 12.0:
21011364
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011364
ECLASS 11.1:
21011364
Vorteile:
Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. | Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Hochglanzpolieren aller Metalle: Tuchringe FL mit Polierpaste PP 4 HGP UNIVERSAL. | Hochglanzpolieren von Kunststoffen: Tuchringe FL mit Polierpaste PP 5 HGP PLAST. | Tuchringe der Ausführung FL erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–15 m/s ihre beste Leistung.
AAO663:
4007220294154
AAO676:
44271006
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Tuchring TR Flanell Ø 100x10mm Bohrung-Ø 10mm für Spiegelpolitur und Abglänzen mit Polierpaste
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: schwabbelscheibe, Polierwerkzeuge, Tuchringe mit Bohrung, Ausführung Flanell (FL)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
452
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,46*
€ 3,57*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,61*
6 Tage
452
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,58*
€ 3,82*
7 Tage
552
5
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,75*
€ 3,95*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 4,00*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Box
ab 10 Boxen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Box
ab 25 Boxen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,46* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 17,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250009
ab € 1,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250004
ab € 7,08*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250010
ab € 2,10*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250005
ab € 11,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250007
ab € 1,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250002
ab € 5,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250008
ab € 1,67*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250003
ab € 6,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250006
ab € 1,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250001
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.