Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mittelharte Filzscheibe FKSC Ø 60x10mm Bohrung Ø 6 mm für universelle Polierarbeiten


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44316010
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44316010
EAN/GTIN:
     4007220297605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
Baumwollpolierscheibe
Filzscheiben werden überwiegend mit dem Werkzeugumfang eingesetzt. Sie dienen überwiegend zur Hochglanzpolitur.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
10000 RPM
RPM, opt., von:
1500 RPM
RPM, opt., bis:
3000 RPM
Form:
Scheibe
Ausführung:
M (mittel)
Breite:
10 mm
Ø Bohrung:
6 mm
Ø Außen:
60 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
mittelharte Filzscheibe FKSC Ø 60x10mm Bohrung Ø 6 mm für universelle Polierarbeiten
SAP EAN Stck.:
4007220269145
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.
Zolltarif-Nr.:
5911900080 | 59119010
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
363 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.021 kg
SAP Länge (VE):
82 mm
SAP Breite (VE):
82 mm
SAP Höhe (VE):
54 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Filzräder
ECLASS 12.0:
21011360
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
EAC956c001
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011360
ECLASS 11.1:
21011360
Vorteile:
Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte. | Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwenden. | Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen.
AAO057:
Filzscheiben
AAO663:
4007220297605
AAO676:
44316010
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
mittelharte Filzscheibe FKSC Ø 60x10mm Bohrung Ø 6 mm für universelle Polierarbeiten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, pferd filzscheibe, filzpolierscheibe, Polierwerkzeuge, Filzräder, Ausführung M (mittel)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
189
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,37*
€ 4,62*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 4,67*
4 Tage
234
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,53*
€ 4,92*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 5,04*
4 Tage
76
5
pro Box
€ 5,50*
ab € 3,73*
€ 5,09*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Box
ab 10 Boxen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Box
ab 25 Boxen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,83*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 180,84*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,46*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 180,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.