Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzscheibe mit Messingeinlage FKSC Ø 100x20mm Bohrung Ø 10mm für Vorpolitur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-44331002
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44331002
EAN/GTIN:
     4007220295359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
Baumwollpolierscheibe
Filzscheiben werden überwiegend mit dem Werkzeugumfang eingesetzt. Sie dienen überwiegend zur Hochglanzpolitur. Filzscheiben mit Metalleinlage (MS) werden für einen erhöhten Materialabtrag beim Vorpolieren mit Diamantschleifpasten verwendet.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
6100 RPM
RPM, opt., von:
900 RPM
RPM, opt., bis:
1800 RPM
Form:
Scheibe
Ausführung:
MS (Metalleinlage)
Breite:
20 mm
Ø Bohrung:
10 mm
Ø Außen:
100 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Filzscheibe mit Messingeinlage FKSC Ø 100x20mm Bohrung Ø 10mm für Vorpolitur
SAP EAN Stck.:
4007220295359
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.
Zolltarif-Nr.:
59119010
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
435 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.123 kg
SAP Länge (VE):
107 mm
SAP Breite (VE):
107 mm
SAP Höhe (VE):
38 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Filzräder
ECLASS 12.0:
21011360
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
EAC956c001
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011360
ECLASS 11.1:
21011360
Vorteile:
Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte. | Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwenden. | Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen.
AAO057:
Filzscheiben
AAO663:
4007220295359
AAO676:
44331002
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Filzscheibe mit Messingeinlage FKSC Ø 100x20mm Bohrung Ø 10mm für Vorpolitur
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,75*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,78*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,46*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,20*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,86*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,70*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 182,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,46*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.