Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mittelharte Filzscheibe FKSC Ø 17x5 mm Bohrung Ø 2 mm für universelle Polierarbeiten


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44367005
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44367005
EAN/GTIN:
     4007220036372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
Baumwollpolierscheibe
Filzscheiben werden überwiegend mit dem Werkzeugumfang eingesetzt. Sie dienen überwiegend zur Hochglanzpolitur.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
28000 RPM
RPM, opt., von:
5600 RPM
RPM, opt., bis:
11000 RPM
Form:
Scheibe
Ausführung:
M (mittel)
Breite:
5 mm
Ø Bohrung:
2 mm
Ø Außen:
17 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
mittelharte Filzscheibe FKSC Ø 17x5 mm Bohrung Ø 2 mm für universelle Polierarbeiten
SAP EAN Stck.:
4007220280508
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Passenden Werkzeughalter bitte separat bestellen.
Zolltarif-Nr.:
59119010
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
65.472 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.001 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
48 mm
SAP Höhe (VE):
22 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Filzräder
ECLASS 12.0:
21011360
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
EAC956c001
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011360
ECLASS 11.1:
21011360
Vorteile:
Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte. | Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Diamantpolierpasten und Polierpastenriegel verwenden. | Beim Wechsel der Polierpaste ein neues, unbenutztes Polierwerkzeug einsetzen.
AAO057:
Filzscheiben
AAO663:
4007220036372
AAO676:
44367005
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
mittelharte Filzscheibe FKSC Ø 17x5 mm Bohrung Ø 2 mm für universelle Polierarbeiten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, pferd filzscheibe, filzpolierscheibe, Polierwerkzeuge, Filzräder, Ausführung M (mittel)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
1047
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,53*
€ 3,35*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,39*
6 Tage
1047
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,63*
€ 3,56*
7 Tage
1077
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,78*
€ 3,68*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,68*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,75*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,78*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,46*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,20*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,86*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,70*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 182,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,46*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.