Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifrad ER 50x10,5x6 mm Leistungslinie SG für Stahl/Edelstahl/Guss


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-65305100
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     65305100
EAN/GTIN:
     4007220165485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Schleifrad mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
30600 RPM
Form:
ER / 1 / T1
Breite:
10.5 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
6 mm
Ø Außen:
50 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schleifrad ER 50x10,5x6 mm Leistungslinie SG für Stahl/Edelstahl/Guss
SAP EAN Stck.:
4007220243817
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042218
Herkunftsland:
DE | ES | ZA
SAP Volumen (VE):
530 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.06 kg
SAP Länge (VE):
111 mm
SAP Breite (VE):
111 mm
SAP Höhe (VE):
43 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifräder SG STEEL+INOX+CAST ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011315
ECLASS 7.0:
21011315
ECLASS 8.1:
21011315
ECLASS 9.1:
21011315
proficlass 5.0:
AAA028c010
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011315
ECLASS 11.1:
21011315
Vorteile:
Hohe Schleiffreudigkeit. | Gute Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Stahlguss | Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Ausfugen | Entgraten | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Mit montiertem Werkzeughalter auf Geradschleifern bis zur höchstzulässigen Drehzahl des Werkzeughalters einsetzen. | Nur im Umfangsschliff einzusetzen.
AAO057:
SG STEEL + INOX + CAST ★★★☆
AAO663:
4007220165485
AAO676:
65305100
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Schleifräder
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
Schleifrad ER 50x10,5x6 mm Leistungslinie SG für Stahl/Edelstahl/Guss
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
10.5 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
50 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
Weitere Suchbegriffe: Schleifrolle, Schleifwalze, satinierwalze pferd, lamellenschleifrad, Schleifräder, Leistungs-Linie SG ★★★☆
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
2111
20
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,71*
€ 7,05*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 7,20*
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 5,69*
€ 7,41*
4 Tage
2431
20
pro Box
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 7,60*
4 Tage
2551
20
pro Box
€ 5,50*
ab € 6,15*
€ 7,60*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Box
ab 40 Boxen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Box
ab 200 Boxen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 141,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42400008
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.