Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wetterschutzdach
Wetterschutzdach
Artikel-Nr.:
     C1173-20003101
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20003101
EAN/GTIN:
     4013902604968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach
zur Aufnahme der TG BCS 3 E-Bike Ladestation, Material: Edelstahl V2A, mit M4 Innengewinde, zur sabotagesicheren Befestigung der Gehäuse, Wetterschutzdach,geeignet für TG BCS, V2A, Maße 205x190x110 inmm, Montagelöcher für TG BCS vorhanden mit M4 Gewinde, Montageschrauben inkl.,
Abmessungen: 205 x 190 x 110mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse spelsberg, automatengehäuse, Fahrradladestation, Ladegehäuse, Ladesäule, bicycle charging station, Fahrrad-Ladestation, Fahrrad-Ladestationen, Fahrradladestationen, E-Bike Lader, E-Bike Ladestation, E-Bike Ladestationen, Ladestation Elektrofahrrad, Ladestation Elektrofahrräder, Elektrofahrrad, Elektrofahrräder, eMobility, E-Mobility, Elektromobilität, Steckdosengehäuse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.