Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag C6, weiß, mit Haftklebung, 75 g/qm, 25 Stück eingeschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefumschlag C6, weiß, mit Haftklebung, 75 g/qm, 25 Stück eingeschweißt
Briefumschlag C6, weiß, mit Haftklebung, 75 g/qm, 25 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-10419299
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10419299
EAN/GTIN:
     4008110197432
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag C6. Format des Umschlages: 162x114. Größe (B x H): 114 x 162 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 75 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
C6
Höhe:
162
Artikelbezeichnung:
Briefumschlag
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Breite:
114
Format des Umschlages:
162x114
Ausführung des Inhalts der Packung:
25 Stück eingeschweißt
Flächenmasse des Papiers:
75
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.