Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarte A5 100Stück blanko weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Karteikarte A5 100Stück blanko weiß
Karteikarte A5 100Stück blanko weiß
Artikel-Nr.:
     C1175-10621308
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10621308
EAN/GTIN:
     4008110239545
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Karteikarte A5 100Stück blanko weiß. Werkstoff: Papier, holzfrei, HF, säurefrei (pH-Wert 7 oder höher). Flächenmasse des Papiers: 170 g/qm. Farbe der Lineatur: ohne. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: tintenfest, für alle Füllhalter und Roller geeignet. Format der Karte: A5. Ausführung der Lineatur: blanko. Farbe: weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Packungsmenge:
100
Artikelbezeichnung:
Karteikarte A5 100Stück blanko weiß
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Ausführung der Kopflinie:
ohne
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
tintenfest, für alle Füllhalter und Roller geeignet
Farbe der Lineatur:
ohne
Format der Karte:
A5
Ausführung der Lineatur:
blanko
Flächenmasse des Papiers:
170
Verpackung:
Packung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.