Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL10621423 Herst.-Nr.: 10621423 EAN/GTIN: 4008110239583 |
| |
|
| | |
| Karteikarte A6 100Stück blanko weiß. Werkstoff: Papier, holzfrei, HF, säurefrei (pH-Wert 7 oder höher). Flächenmasse des Papiers: 170 g/qm. Farbe der Lineatur: ohne. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: tintenfest, für alle Füllhalter und Roller geeignet. Format der Karte: A6. Ausführung der Lineatur: blanko. Farbe: weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 100 Stück. Weitere Informationen: | | Packungsmenge: | 100 | Artikelbezeichnung: | Karteikarte A6 100Stück blanko weiß | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Papier | Ausführung der Kopflinie: | ohne | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | tintenfest, für alle Füllhalter und Roller geeignet | Farbe der Lineatur: | ohne | Format der Karte: | A6 | Ausführung der Lineatur: | blanko | Flächenmasse des Papiers: | 170 | Verpackung: | Packung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,49* | € 2,80* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,62* | € 2,98* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,10* | € 2,98* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,70* | € 3,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0149* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|