Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisauszeichnungsgerät PAZ 1-zeilig 6-stellig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisauszeichnungsgerät PAZ 1-zeilig 6-stellig
Preisauszeichnungsgerät PAZ 1-zeilig 6-stellig
Artikel-Nr.:
     C1175-1605104
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1605104
EAN/GTIN:
     4008111605103
Suchbegriffe:
Handauszeichner
Handauszeichnungsgerät
Preisauszeichner
Preisauszeichnungsgerät
Preisauszeichnungsgerät PAZ 1-zeilig 6-stellig. Für Etikettengröße (B x H): 21,6 x 12 mm. Höhe der Schrift: 5 mm. Anzahl der Zeichen pro Zeile: 6 Zeichen (Währungskennzeichen plus 5 Ziffern). Max. Anzahl der Druckzeilen: 1 Zeile. Werkstoff: Kunststoff, Polystyrol, PS, mit Metall-Funktionselementen. Größe (B x H x T): 44 x 143 x 224 mm. Lieferumfang: mit Druck-Farbrolle schwarz und 1.200 Etiketten weiß blanko mit rotem Balken Kleber permanent. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Höhe:
143
Artikelbezeichnung:
Preisauszeichnungsgerät PAZ 1-zeilig 6-stellig
Farbe:
rot
Anzahl der Zeichen pro Zeile:
6
Tiefe:
224
Werkstoff:
Kunststoff, Polystyrol, PS, mit Metall-Funktionselementen
max. Anzahl der Druckzeilen:
1
Breite:
44
Breite des Etiketts:
21.6
Höhe des Etiketts:
12
Höhe der Schrift:
5
Lieferumfang:
mit Druck-Farbrolle schwarz und 1.200 Etiketten weiß blanko mit rotem Balken Kleber permanent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.