Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher (Büro) Bürolocher 1,6mm blau metall mit Anschlagschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher (Büro) Bürolocher 1,6mm blau metall mit Anschlagschiene
Locher (Büro) Bürolocher 1,6mm blau metall mit Anschlagschiene
Artikel-Nr.:
     C1175-1610450
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1610450
EAN/GTIN:
     4008111610459
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Locher (Büro) Bürolocher 1,6mm blau mit Anschlagschiene. Werkstoff: metall. Lochung: Standard-DIN-Abstand 80mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, max. Einstell-Format: A4. Stanzleistung: 1,6 mm/16 Blatt. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Bürolocher 1,6mm blau mit Anschlagschiene
Farbe:
blau
Lochung:
Standard-DIN-Abstand 80mm
Werkstoff:
metall
max. Einstell-Format:
A4
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Anzahl der Blätter:
16
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bürolocher herlitz, bürolocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.