Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Schul- und Zeichenbedarf
>
Blöcke
>
Collegeblock
>
Spiralblock Lineatur 28
>
Artikel
Notizblock, Rundspirale, ja, 70 g/qm, A4, kariert mit Rand innen/außen, 80 Blatt
Menge:
Block
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1175-306456
Hersteller:
Herlitz
Herst.-Nr.:
306456
EAN/GTIN:
4008110306452
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Notizblock. Rundspirale. Lochung: ja. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Papierformat: A4. Kariert mit Rand innen/außen. Anzahl der Blätter: 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Rundspirale
Lochung:
ja
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Lineatur:
kariert mit Rand innen/außen
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
70
... >
Schule
>
Schreibblöcke & Ringbucheinlagen
>
Spiralblöcke
Weitere Suchbegriffe:
Kollegeblöcke
,
Spiralblock
,
Spiralblöcke
,
Notiz-Block
,
Notizblock
,
Rechenblock
,
Rechenblöcke
,
Schreibblock
,
Schreibblöcke
,
Collegeblock Lineatur 28
,
Kollegeblock Lineatur 28
,
Spiralblock Lineatur 28
,
herlitz notizblock a4 kariert
,
notiz block
,
notiz-block kariert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,29*
Preis gilt ab 15.000 Block
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 2,43*
€ 2,89
pro Block
ab 10 Block
€ 1,95*
€ 2,32
pro Block
ab 20 Block
€ 1,80*
€ 2,14
pro Block
ab 25 Block
€ 1,78*
€ 2,12
pro Block
ab 50 Block
€ 1,73*
€ 2,06
pro Block
ab 100 Block
€ 1,70*
€ 2,02
pro Block
ab 15000 Block
€ 1,29*
€ 1,54
pro Block
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen