Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A6, liniert, 51, 32 Blatt, 1 Motiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A6, liniert, 51, 32 Blatt, 1 Motiv
Schulheft, A6, liniert, 51, 32 Blatt, 1 Motiv
Artikel-Nr.:
     C1175-413617
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     413617
EAN/GTIN:
     4008110413617
Suchbegriffe:
Oktavheft Lineatur 51
Oktavheft liniert
Schulheft Lineatur 51
Heft liniert
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier,FSC Mixed, CO2 neutral, 70 g/m². Ausstattung: keine Lochung, geklammert. Extra starker Umschlag. Papierformat: A6. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 51. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: 1 Motiv.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geklammert
Lochung:
keine Lochung
Papierformat:
A6
Anzahl der Blätter:
32
Beschreibung der Besonderheiten:
extra starker Umschlag
Farbe des Einbandes:
1 Motiv
Ausführung der Lineatur:
liniert
Typnummer der Lineatur:
51
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier,FSC Mixed, CO2 neutral
Flächenmasse des Papiers:
70
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.