Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knetmasse Plastilin 680, weiß, Block mit 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knetmasse Plastilin 680, weiß, Block mit 1 kg
Knetmasse Plastilin 680, weiß, Block mit 1 kg
Artikel-Nr.:
     C1175-601393
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     601393
EAN/GTIN:
     4012700601391
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Wachsknete Knete Plastilin 680. Werkstoff: Qualitäts-Knetmasse. Größe (Ø x L): 5 x 205 mm. Farbe/Farbe des Behälters: weiß/kein. Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Plastilin 680
Artikelbezeichnung:
Knete
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Werkstoff:
Qualitäts-Knetmasse
Durchmesser:
5
Farbe des Behälters:
kein
Länge:
205
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00494* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.