Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knetmasse Plastilin 680, grau, Block mit 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knetmasse Plastilin 680, grau, Block mit 1 kg
Knetmasse Plastilin 680, grau, Block mit 1 kg
Artikel-Nr.:
     C1175-601492
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     601492
EAN/GTIN:
     4012700601490
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Wachsknete Knete Plastilin 680. Werkstoff: Qualitäts-Knetmasse. Größe (Ø x L): 5 x 205 mm. Farbe/Farbe des Behälters: grau/kein. Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Plastilin 680
Artikelbezeichnung:
Knete
Farbe:
grau
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Werkstoff:
Qualitäts-Knetmasse
Durchmesser:
5
Farbe des Behälters:
kein
Länge:
205
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00531* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.