Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C5, mit gummierter Klappe, braun, Recyclingpapier, 70 g/qm, 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche C5, mit gummierter Klappe, braun, Recyclingpapier, 70 g/qm, 10 St.
Versandtasche C5, mit gummierter Klappe, braun, Recyclingpapier, 70 g/qm, 10 St.
Artikel-Nr.:
     C1175-735597
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     735597
EAN/GTIN:
     4008110735597
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche C5. Format des Umschlages: 162x229. Größe (B x H): 229 x 162 mm. Ausführung: mit gummierter Klappe. Farbe: braun. Werkstoff: Recyclingpapier, Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Masse: 6,1 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 10 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Papprückwand vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
C5
Höhe:
162
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Farbe:
braun
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Recyclingpapier
Masse:
6.1
Breite:
229
Format des Umschlages:
162x229
Ausführung des Inhalts der Packung:
10 Stück eingeschweißt
Flächenmasse des Papiers:
70
Verschluss-Technik:
mit gummierter Klappe
Fenster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.