Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag C6, weiß, mit Haftklebung, 75 g/qm, 100 Stück eingeschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefumschlag C6, weiß, mit Haftklebung, 75 g/qm, 100 Stück eingeschweißt
Briefumschlag C6, weiß, mit Haftklebung, 75 g/qm, 100 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-764258
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     764258
EAN/GTIN:
     4008110764252
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag C6. Format des Umschlages: 162x114. Größe (B x H): 114 x 162 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 75 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
C6
Höhe:
162
Artikelbezeichnung:
Briefumschlag
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Breite:
114
Format des Umschlages:
162x114
Ausführung des Inhalts der Packung:
100 Stück eingeschweißt
Flächenmasse des Papiers:
75
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.