Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag C6, weiß, mit Selbstklebung, 75 g/qm, 25 Stück eingeschweißt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag C6, weiß, mit Selbstklebung, 75 g/qm, 25 Stück eingeschweißt
Briefumschlag C6, weiß, mit Selbstklebung, 75 g/qm, 25 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-768614
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     768614
EAN/GTIN:
     4008110768618
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag C6. Format des Umschlages: 162x114. Größe (B x H): 114 x 162 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Selbstklebung, Innendruck vorhanden. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 75 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
C6
Höhe:
162
Artikelbezeichnung:
Briefumschlag
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Breite:
114
Format des Umschlages:
162x114
Ausführung des Inhalts der Packung:
25 Stück eingeschweißt
Flächenmasse des Papiers:
75
Verschluss-Technik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.