Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche D/4, braun, 180 x 260 mm, 15 g, 10 Stück eingeschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolstertasche D/4, braun, 180 x 260 mm, 15 g, 10 Stück eingeschweißt
Luftpolstertasche D/4, braun, 180 x 260 mm, 15 g, 10 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-793406
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     793406
EAN/GTIN:
     4008110034478
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Luftpolstertasche D/4. Material und Polsterung: FSC Mix Papier, LDPE Sperrschicht-Luftpolsterfolie. Ausstattung: mit Haftklebung und Lochung für Klammer. Materialtrennung möglich. Verwendbar mit Haftklebeverschluss oder auch für offene Sendungen (Lochung für Klammer), mit Hinweisdruck für die Post Hier offen in mehreren Sprachen. Farbe: braun. Größe (B x H): 200 x 270 mm. Größe Innenteil (B x H): 180 x 260 mm. Masse: 15 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 10 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Materialtrennung möglich:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
D/4
Höhe:
270
Artikelbezeichnung:
Luftpolstertasche
Farbe:
braun
Werkstoff:
FSC Mix Papier
Masse:
15
Beschreibung der Besonderheiten:
verwendbar mit Haftklebeverschluss oder auch für offene Sendungen (Lochung für Klammer), mit Hinweisdruck für die Post Hier offen in mehreren Sprachen
Breite:
200
Ausführung des Füllmaterials:
LDPE Sperrschicht-Luftpolsterfolie
Breite des Innenteils:
180
Höhe des Innenteils:
260
Ausführung des Inhalts der Packung:
10 Stück eingeschweißt
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung und Lochung für Klammer
Fenster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.